- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- キー溝用エンドミルのおすすめ人気ランキング
キー溝用エンドミルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新97件の「キー溝用エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キー溝加工 ツール」、「キー溝」、「キー溝 キー」などの商品も取り扱っております。
高精度キー溝加工用エンドミルです。
ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
タイプ
L式
公差
マイナス公差
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
弱ねじれ
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
-0.02~-0.04
キー溝用のエンドミルです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
15
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
高精度キー溝加工用エンドミルです。
ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
タイプ
H式
公差
プラス公差
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
弱ねじれ
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)
h7
刃数
2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
表面処理
TiNコーティング
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
15
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
2
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
15
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
キー溝加工の専用エンドミルです。マイナスの外形許容差タイプです。
用途キー溝加工用
刃数
2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
タイプ
マイナス公差
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金
刃先
ピンカド
公差(mm)
0~-0.020
ねじれ角(°)
15
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
ねじれ角(°)
15
キー溝加工の専用エンドミルです。プラスの外径許容差タイプです。
刃数
2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
タイプ
プラス公差
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金
刃先
ピンカド
公差(mm)
0~+0.020
ねじれ角(°)
15
高精度キー溝加工用エンドミルです。
ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
タイプ
K式
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
弱ねじれ
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル2枚刃
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.02
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
2
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
刃数
4
刃径公差(mm)
0~+0.03
シャンク径公差(mm)
h6
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質
超硬合金
刃先形状
刃先ギャッシュ当て
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
タイプ
刃先ギャッシュ当て
最大穴あけ能力
2.5D
外径許容差がプラスとなっています。
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
+0.03~0
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
表面処理
TiNコーティング
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
関連資料
技術情報はこちら(149MB)