ギア アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
452件の「ギア アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギア」、「バイク 車載工具」、「DINレール 基板」などの商品も取り扱っております。
ギアレンチ、ラチェットめがねレンチに取り付けることで、ラチェットとしてソケットなどを締め付ける作業を行うことが可能です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 アクセサリタイプ:ギアボックス●併用可能製品:モータ●ギアボックス/モータアダプタキット. ギアボックスは、ねじとピニオンが含まれる適切なアダプタキットを使用してモータに取り付け ピニオンは高強度リテーナー(別売、品番 ; 473-417 473-417 など)の補助でモータ出力シャフトに接続 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,120 税込2,332
7日以内出荷




爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状 2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


歯数60枚のギアを採用、送り角度は6°です。
トラスコ品番 383-5499 種別 ラチェットアダプタ 質量(g) 140 寸法L(mm) 51 寸法D1(mm) 31 寸法D2(mm) 17.7 送り角度(°) 6 差込角(sq.) 9.5
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品 各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット) 質量(kg) 2.32 ねじ寸法 M14・M16・M18・M20・M22・M24 適合工具 プーラー品番:18-3
1セット
70,980 税込78,078
翌日出荷

外装変速機用フレームをシングルバイクにする為に、リアディレーラー台座に装着させプーリーテンションでチェーンテンションを調整するテンショナー。
ブラック
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品 各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナットx2個(1セット) 質量(kg) 0.98 ねじ寸法 M8・M10・M12・M14・M16・M18 適合工具 プーラー品番:18-2
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷


18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品 各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット) 質量(kg) 0.38 ねじ寸法 M4・M5・M6・M8・M10・M12 適合工具 プーラー品番:18-0・18-1
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

仕様 アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:57シリーズ●比率10:1 (品番< 363-6315') 363-6315 で10 %ディレーティングがあります。. 遊星ギアヘッドシリーズ57. 広範囲のモータに取り付けできる産業用タイプのギアヘッド 高トルクでコンパクトなサイズの遊星構造 NEMAサイズ23フレームサイズ バックラッシュ低減 ピニオン2個付属 モータへの取り付けには取り付けキットが必要 高い原動力、正確な速度制御、又は位置制御が必要とされる産業、処理、科学的用途に最適. 取り付けキット. これらのキットは、シリーズ57産業用遊星ギアヘッドをモータ製品に接続するために使用されます。 キットは、取り付けクランプ、アダプタ、取り付けねじで構成されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20,570 税込22,627
7日以内出荷

18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品 アダプター×2個、コネクティングナット×2個 質量(kg) 0.58 ねじ寸法 M16 適合工具 プーラー品番:18-3
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg) 5.7 ボア径(Φmm) 33~81
1セット
359,800 税込395,780
翌日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容 1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

仕様 アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:57シリーズ●比率10:1 (品番< 363-6315') 363-6315 で10 %ディレーティングがあります。. 遊星ギアヘッドシリーズ57. 広範囲のモータに取り付けできる産業用タイプのギアヘッド 高トルクでコンパクトなサイズの遊星構造 NEMAサイズ23フレームサイズ バックラッシュ低減 ピニオン2個付属 モータへの取り付けには取り付けキットが必要 高い原動力、正確な速度制御、又は位置制御が必要とされる産業、処理、科学的用途に最適. 取り付けキット. これらのキットは、シリーズ57産業用遊星ギアヘッドをモータ製品に接続するために使用されます。 キットは、取り付けクランプ、アダプタ、取り付けねじで構成されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,800 税込8,580
7日以内出荷