- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ギボシ端子スリーブのおすすめ人気ランキング
ギボシ端子スリーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新170件の「ギボシ端子スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後入れ スリーブ」、「圧着端子 ギボシ」、「分岐用ギボシ端子」などの商品も取り扱っております。
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。
適合サイズ
AV(S)0.50~2.00sq
仕様
ギボシ端子スリーブ
材質
軟質塩化ビニール
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様
0.5~2.0sq
材質
PVC
色
透明
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質
PVC
使用電圧(V)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
≧1.0
絶縁耐力
2500V/Min
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプ
オス・メス
コード
AV(S)0.50~2.00sq
材質
端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
用途配線コードの絶縁に
材質
軟質ビニル
適合電線
0.5~2.0sq
仕様
ギボシ端子スリーブ
色
透明
材質
ポリ塩化ビニール
最高使用温度(℃)
-20~60
色
透明
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
塩化ビニル
寸法l1(mm)
2.5
寸法T(Φmm)
0.6
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
材質
PVC
仕様
ギボシ端子スリーブ
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。
PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に
適合
分離型ギボシ端子用
材質
PVC(軟質)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様
0.5~2.0sq
材質
PVC
寸法(mm)
34×11.5
質量(g)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
予備端子等の絶縁キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
20.8
使用可能電力
DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
用途配線端子として。
材質
ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)
‐10~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94 V-2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様
0.5~2.0sq
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様
1.0~3.0sq
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軟質塩ビ
1袋(50個)
¥499
税込¥549
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様
1.0~3.0sq
材質
PVC
色
透明
使用温度範囲(℃)
-25~60
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94 V-0
材質(絶縁体)
PVC
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
PCE形
特性
難燃