ギャップゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「ギャップゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間測定」、「プラグギャップゲージ」、「隙間ゲージ」などの商品も取り扱っております。
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質 SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度 HV420~520 リーフ幅(mm) 12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
リーフ枚数 9 リーフ組合せ(mm) 0.04~0.08(0.01トビ)、0.1、0.15、0.2、0.3 主な用途 シクネスゲージの長いもので、主に電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されるものです。 リーフ幅(mm) 12.7
1セット
4,798 税込5,278
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定範囲(mm) (バルブクリアランス用)0.15-0.40、(ポイント・プラグ用)0.45-1.30 セット内容 バルブクリアランス用11枚組(0.15/0.18/0.20/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.36/0.38/0.40)、ポイント・プラグ用6枚組(0.45/0.50/0.80/0.90/1.10/1.30)、プラグ調整用フック1枚入 トラスコ品番 373-8647 材質 スチール(焼き入れ無) 質量(g) 100
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。 仕様 リーフ形状:A 材質/仕上 SK焼入品 リーフ幅(mm) 12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

モーター用ギャプゲージは、シクネスゲージを長くした製品です。 主に、電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されます。
リーフ枚数 9 幅(mm) 12.7 リーフ組合せ(mm) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
1個
879 税込967
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に 径精度(μm) ±5 RoHS指令(10物質対応) 対応 真球度(μm) 5
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別 テーパーゲージ 材質 SC材 幅(mm) 11 全長(mm) 160 精度(mm) ±0.04 最小読取値(mm) 0.05 仕上 硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質 炭素工具鋼(SK6) 硬度 HV360~600 厚さ許容差(mm) 0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質 SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度 HV420~520 リーフ幅(mm) 12.7
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

細かい隙間の測定に
用途測定サイズ:1~13mm 。ギャップ範囲:1~10mm 。目盛り:0.5mm刻み 。材質:FRP
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質 炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度 HV400以上 形状 A型 JIS規格 B7524 リーフ幅(mm) 12.7
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途隙間、溝、穴径などの測定に。 測定範囲(mm) 1~15 材質 ステンレス(SUS420J1) 幅(mm) 16 厚さ(mm) 1.17 全長(mm) 150 質量(g) 11 表面処理 シルバー仕上げ 精度(mm) ±0.1 最小読取値(mm) 0.1
1本
599 税込659
当日出荷

測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

測定範囲(mm) 0.04-0.30 リーフ枚数 9 リーフ組合せ(mm) 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30 付属品 入組:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)、サイズ:230×13(mm) トラスコ品番 373-8604 材質 スチール(焼き入れ無) 質量(g) 79 タイプ - サイズ(mm) 230×13
1セット(9枚)
3,698 税込4,068
当日出荷

厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m) 1 幅(mm) 12.7
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
1セット(13本)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)