クイックアジャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
132件の「クイックアジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 高さ」、「ロータリーチャック」、「作業台ストッパー」などの商品も取り扱っております。
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)クイックアジャスター
ボタンを押すだけで簡単に高さ調整が可能。固定後、脚部を回転させることにより微調整も可能です。 取付けは差込むだけのワンタッチ装着 3種類の板厚に対応します。(1.2,1.6,2.0mm)
用途プロジェクターなど角度調整を必要とする機器 材質 本体/ABS樹脂、シャフト/冷間圧造用炭素鋼線 適合板厚(mm) 1.2,1.6,2.0 耐荷重(N) 147 耐久回数 5,000回 タキゲンコード 22925
1個
900 税込990
4日以内出荷

繰返し精度(mm) (X-Y方向)±0.02 繰返し精度 (ネジレ方向)±0.1° 潤滑油 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃) 5~60 駆動源 エアー0.3~0.7MPa
1個
63,980 税込70,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上 三価ユニクロ 材質(金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上 [本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理 取付穴径(Φmm) 8.5 ストロークS(mm) 25 ペダル長さL(mm) 127 押圧力(N[kgf]) 392[約40]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器 部品名称 本体、プレート、車輪、フット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売ワークサポート
傾斜の付いた加工物を支えます。3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。クランプによるヒズミを抑えます。
用途加工物に角度がある場合に。加工物の平行芯出しに。 トラスコ品番 380-2582 直径(Φmm) 上面/44.8 高さ(mm) 30 質量(g) 360 傾き角(°) 7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。
高さ(mm) 47.5 押出力(N) 63 仕様 【引込力】123
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

許容回転数(min-1[r.p.m]) max.100 繰返し精度(mm) ±0.01 潤滑油 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃) 5~60 回転角度(°) 360 駆動源 エアー0.3~0.7MPa
1個
81,980 税込90,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミスターマイスターロータリーテーブル
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー 穴/MT-2 アズワン品番 64-5179-44 回転盤径(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm) 120×120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。 材質(本体) スチール 取付座A×B(mm) 120×120 取付ピッチ(mm) 85×100 取付穴径(Φmm) 11 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪) ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様 アジャスターフット付 形状 自在車 金具仕上 黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm) - ストッパー なし 材質(金具) 冷間圧延鋼板(SPCC) アジャスターフット外径D1(mm) 37.7 アジャストねじM M10 キャスタータイプ アジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm) 11 材質 スチール 取付ピッチ(mm) 85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm) 120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2) 100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 取付穴径P(Φmm) 7 全長H(mm) 223 上昇時高さ(mm) 46 ストロークS(mm) 38 取付ピッチY(mm) 15 床面高さ(mm) 25~30 トラスコ品番 166-2066 質量(g) 435
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
631 税込694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪) 強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番 809-3454 車輪幅(mm) 38 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 10.5 取付寸法X×Y(mm) 71×71 取付座A×B(mm) 90×90 ストッパー なし 取付高H(mm) 106 偏芯E(mm) 22 旋回半径R(mm) 88 車輪径D(Φmm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)