クイックキーパー傾斜屋根用のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
87件の「クイックキーパー傾斜屋根用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンブラケット」、「エアコン天吊り金具」、「傾斜架台」などの商品も取り扱っております。
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用 寸法W(mm) 60~680 耐荷重(kg) (最大)60 勾配角 (屋根)15°~35° 質量(kg) 3.0 寸法D(mm) 130~350 表面処理 粉体塗装仕上げ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。 人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます 出幅(mm) 300 適合 材質 アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズ AF93シリーズ 適応下地 木造
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品 コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg) 4.6 耐荷重(kg) (最大)60 寸法D(mm) 200~360 表面処理 粉体塗装仕上げ 寸法W(mm) 250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg) 最大:60 勾配角 屋根:0~30度 寸法(幅W×奥行D)(mm) 60~680×130~350 適合範囲 3.2kw級以下 荷重(kg) 単品:3.4
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg) 最大:60×2 寸法(幅W×奥行D)(mm) 180~670×180~350 適合範囲 3.2kw級以下 荷重(kg) 単品:9.5
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg) 最大:60 適合範囲 3.2kw級以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200~650×150~360×600 荷重(kg) 単品:5.5
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

積雪地の屋根に最適。
幅W(mm) (エアコン固定)220~700 使用荷重(kg) 80 勾配 (屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10) 仕様 ステー付 質量(kg) 5.2 表面処理 ZAM+粉体塗装 奥行D(mm) (エアコン固定)100~540
1台
5,298 税込5,828
当日出荷


積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm) (エアコン固定)300~700 使用荷重(kg) 80 質量(kg) 4.2 表面処理 溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm) (エアコン固定)160~330
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm) (エアコン固定)70~650 使用荷重(kg) 80 質量(kg) 3.9 表面処理 ZAM+粉体塗装 奥行D(mm) (エアコン固定)160~340
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ネグロス電工傾斜屋根直角
勾配11~27° ワイヤー附属
勾配角 11~27° 付属品 ワイヤー 適合 3.2kW、2800kcal級以下 種別 アクリル塗装 最大積載量(kg) 60 取付寸法(mm) 脚幅/145~340、奥行/240~700
1台
9,598 税込10,558
16日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用 幅W(mm) (エアコン固定)400~700 使用荷重(kg) 80 質量(kg) 5.9 表面処理 ZAM+粉体塗装 有効高さ(mm) (エアコン)630 奥行D(mm) (エアコン固定)160~340
1台
5,398 税込5,938
当日出荷


手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質 ステンレスSUS430 穴径 4.2×6.8
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)