クイックシールドエアーマスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
98件の「クイックシールドエアーマスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 カバー」、「エアマスク」、「クレベリン」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 459-5718 質量(kg) 3.34 キット内容 インスタパックRT #10,#20,#40,#60,#80(各3個) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
9,598 税込10,558
4日以内出荷

大空間除菌。 反応したてのフレッシュな二酸化塩素が空間に漂う細菌・ウィルス・悪臭を除菌します。 新鮮な二酸化塩素が大空間を除菌消臭します。 有効期間は60日です。ウイルスシーズン(10月から3月)なら3個使用。 設置方法は2パターン 壁にかけても使用、置いて使用
用途教室・受験会場・保健室 商品タイプ 本体 成分 二酸化塩素 区分 雑品 効果 除菌、消臭
取扱い終了

熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用 GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質 本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン タイプ 換気口付きマスク 対象 風邪・花粉・埃等 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1袋ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様 面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格 JIS T 8153:2023 電源電圧 AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%) 98以上 指定防護係数 1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。
用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。 材質 (透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール 寸法(mm) (PC透明板)203×152×3.5 質量(g) 520 マグネット部寸法(mm) 65Φ ホース寸法(mm) 32Φ×345
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ 半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g) 11 種類 使い捨て式 粒子捕集効率(%) 95以上 使用限度時間(h) 9 仕様 国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状 カップ型 サイズ レギュラー 区分 DS2 タイプ 使い捨て 寸法(縦×横)(mm) 125×135 国家検定合格番号 TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールドエアージャパンインスタパッククイックRT
ディスペンサー(発泡機)不要の簡単な現場発泡包装材です。
用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包。
1箱(36個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品 肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付 仕様 非防爆型、適合電動送風機105型 タイプ ハイスコープV型(面体) 電源(V) AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドエアージャパンインスタパッククイックRT
誰でも簡単にすぐ緩衝包装材が作れます。包装する品物形のやサイズ、重さを選びません。 瞬時に品物にフィットした緩衝包装材が作れます。持ち運びが楽で場所もとりません。送り先へ損傷のない状態でお届けできます。
用途機械設備がいらないので、屋内外作業場、オフィス等いつでもどこでも使えて、デリケートな品物(機械、試作品、修理品など)の出荷・梱包に RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(72個)ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

置いておくだけで持続的に浮遊する細菌・ウィルスを除去し、カビの生育を抑制し、トイレや生ゴミ等の不快な臭いを消臭します。6畳相当の閉鎖空間で空気を撹拌(循環)させたところに、二酸化塩素発生装置を用いて空気中の二酸化塩素濃度を0.01ppmに保ち、浮遊するウイルスの一種と菌の一種の除去率を調べた結果、浮遊ウイルスは180分間で99%、浮遊菌は120分間で99%除去できることが確認できました。【引用】日本防菌防黴学会 第41回年次大会発表(東京、2014)
用途空間の気になるところに設置してください。空間の高い位置に置くとより効果的です。例)キッチン回り、トイレ、更衣室などに※ご利用環境により成分の広がりは異なります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(60g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm) ピッチ:174 バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 150006 バイオマス配合率(%) 10
1箱(120シート×2巻)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS1 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 45以下 粒子捕集効率(%) 80.0以上 国家検定合格番号 TM692 使用限度時間(h) 9 排気抵抗(Pa) 45以下 取扱説明書 (1.8MB) ひもタイプ お面式 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) 指定防護係数 4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS2 質量(g) 約9.5 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 50以下 粒子捕集効率(%) 95以上 国家検定合格番号 TM714 使用限度時間(h) 9 排気抵抗(Pa) 50以下 取扱説明書 ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

材質 レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番 8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa) 50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa) 50以下(平均/35) 取付 お面式 国家検定合格番号 第TM339号、第TM609号 死積 400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa) -(平均/135) 使用限度時間(h) 13 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS2 入数(枚) 10 ぬれ抵抗値(Pa) -(平均/31) 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)