- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- クイックシール継手のおすすめ人気ランキング
クイックシール継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新220件の「クイックシール継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クイックシール」、「エルボ SUS」、「デカボンチューブ」などの商品も取り扱っております。
形状
ナイロンスリーブ
使用流体
空気、一般作動油、水
材質(本体)
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
色
乳白色
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状
コネクタ
使用流体
空気、水、一般作動油
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
R
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状
コネクタ
接続ねじ種類
R
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状
コネクタ
使用流体
空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)
SUS304
接続ねじ種類
R
適合チューブ
U5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
形状
90°エルボ
ねじの種類
R
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
358-9265
材質
黄銅(C3771)
接続口径
R1/4
呼び径
R1/4
使用流体
水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)
10×6.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)
4.6
形状
90°エルボ
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
R
使用温度範囲(℃)
-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
負圧性能(kPa)
-101.294
インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質
黄銅
使用流体
空気、油、水
流体温度(℃)
0 ~ 100
使用圧力(MPa)
1
周囲温度及び使用空気温度(℃)
0 ~ 100
形状
インサートレスコネクタ
ねじの種類
R
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状
90°エルボ
使用流体
空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)
SUS304
接続ねじ種類
R
適合チューブ
U5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状
90°エルボ
使用流体
空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)
SUS304
接続ねじ種類
R
適合チューブ
U5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
寸法S(mm)
4.6
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70
使用流体
空気、水、一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状
ユニオンコネクタ
使用流体
空気、一般作動油、水
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状
コネクタ
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
R
使用温度範囲(℃)
(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状
ユニオンティ
使用流体
空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)
5
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)
-101.294
形状
メスコネクタ
使用流体
空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)
5
ねじの種類
Rc
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)
-101.294
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状
ティー
使用流体
空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)
5
接続ねじ種類
R
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)
-101.294
形状
ユニオンコネクタ
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)
2.3(at20℃)
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品