- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイス
- クイックバイスのおすすめ人気ランキング
クイックバイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新175件の「クイックバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クイックグリップバイス」、「アルミクイックバイス」、「軽量万力」などの商品も取り扱っております。
アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
66
口幅(mm)
68
口深(mm)
25
材質(本体)
アルミ合金
主な用途
穴あけ作業
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。
黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上
本体:FC25
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類
ボール盤バイス
材質(本体)
鋳鉄(FC25)
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様
クイックレバー付
材質
アルミ製
クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。
ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。
ボール盤作業に最適です。
主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。
全長(mm)
278
質量(g)
1509.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。
材質
FC250
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
25
主な用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
スチール
表面処理
塗装
ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
用途材料を固定します
口幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。
用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上
本体:FC25
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上
(本体)FC25
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。
種類
ボール盤バイス
最大口開き(mm)
95
口幅(mm)
102
口深(mm)
27
材質(本体)
鋳物
主な用途
固定作業
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上
本体:FC15