- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- シマノスモールパーツ(純正部品)
- クイックリリースレバーのおすすめ人気ランキング
クイックリリースレバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新135件の「クイックリリースレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クイックリリースボルト」、「ロックレバー」、「クイックリリース」などの商品も取り扱っております。
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ピン)
スティール
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワンタッチでシートポストを固定
用途アルミ製クイックレバー
色
ブラック
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。
工具を使わずに微調整が可能。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質(レバー部)
SCS13(SUS304相当)
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
1個
¥1,790
税込¥1,969
8日以内出荷
ATB用シートピンです。
寸法(mm)
70
長さ(mm)
(ボトル)Φ8~50
質量(g)
95
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
カムレバー
取付部
おねじ
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
1個
¥1,790
税込¥1,969
8日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
許容荷重(N)
147
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
材質(スプリング)
SUS304WPB
材質(リング)
(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)
焼入焼戻
熱処理(ボール)
焼入焼戻
1個
¥149
税込¥164
当日出荷