クエン酸 工業用のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
131件の「クエン酸 工業用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除用クエン酸」、「洗剤 弱酸性」、「ガラスカルキ落とし」などの商品も取り扱っております。
名称 Citric acid, monohydrate 等級 一級 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C6H8O7・H2O 濃度(%) ≧99 化学組成 C6H8O7・H2O アズワン品番 89-0063-80 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 210.14 CAS登録番号 5949-29-1 分子式 C3H4(OH)(COOH)3・H2O
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

普通の洗剤では落ちにくいアルカリ性の汚れを落とします。電気ポット内容器の湯垢落とし、シンク周りの水ハネ・くもりなどのお掃除に。
使用場所 キッチン 商品タイプ 本体 液性 酸性
1個(300g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様 標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番 857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)NEWスケールカットP
成分 クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系) トラスコ品番 125-8824 質量(kg) 4.5 淡黄色透明液体 タイプ 弱酸性 容量(L) 4.1 容量(kg) 4.5 希釈倍率 原液~20倍 アズワン品番 64-7723-59
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 水に溶けやすい粉末でアルカリ性の汚れ洗浄に適しています。
用途食洗器内の洗浄、電気ポット内の水垢の洗浄、シンクまわり・浴室まわり・浴室小物等の水アカ・石けんカスの洗浄、トイレの黄ばみ落とし・アンモニアの臭い消臭・魚の生臭さ消臭 成分 クエン酸 形状 粉末 シリーズ 激落ちくん 内容量(g) 300 液性 酸性
1個(300g)
329 税込362
当日出荷

ジャパンソルト食添用 クエン酸(無水)
弱酸洗浄として工業用では食品製造ライン、医療機器、イオン交換樹脂等の清掃に最適。キッチンやトイレなど家庭用洗剤としても使用可能。食品添加物としてpH調整剤や酸味料として使用可能。※高温多湿を避け、常温で保管。※開封後は、開封口を密閉し、常温で保管
仕様 内容量:25kg/袋 賞味期限 製造日より36ヶ月 寸法(縦×横×高さ)(mm) (1袋当たり)700×450×110 アズワン品番 65-8767-27
1袋(25kg)
13,980 税込15,098
9日以内出荷

ジャパンソルト食添用 クエン酸(無水)
弱酸洗浄として工業用では食品製造ライン、医療機器、イオン交換樹脂等の清掃に最適。キッチンやトイレなど家庭用洗剤としても使用可能。食品添加物としてpH調整剤や酸味料として使用可能。※高温多湿を避け、常温で保管。※開封後は、開封口を密閉し、常温で保管
本体寸法(縦×横×高さHmm) (1袋当たり)700×450×110 賞味期限 製造日より36ヶ月
1式(5袋×25kg)ほか
68,980 税込74,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 Citric acid 等級 EP その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C6H8O7 濃度(%) ≧99 化学組成 C6H8O7 アズワン品番 89-0064-03 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 192.13 CAS登録番号 77-92-9 分子式 C3H4(OH)(COOH)3
1本(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。 柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。 抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。 せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。 食器洗浄機の洗浄に。 シンク・水周りのお掃除に。 消臭に。 抗菌に。 使用場所 キッチン 商品タイプ 本体 液性 酸性 成分 クエン酸 アズワン品番 64-1220-95
1個(330g)
439 税込483
当日出荷

アルカリ性の汚れを落とします。粉末タイプ。
用途電気ポット、食器洗い機のお手入れや水回りのお掃除に。 使用場所 キッチン 商品タイプ 本体 液性 酸性 質量(g) 500 TKG品番 9-1323-1301 TKG品番(2017) 6-1183-0401
1個(500g)
759 税込835
当日出荷


化学組成 C6H8O7・H2O CAS登録番号 5949-29-1 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C6H8O7・H2O 危険物の類別 非危険物 平均分子量 210.14
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物性のデンプンを原料とし製造されたものです。ジュースの味付け、お料理、おそうじなどに。しそジュースやポット洗浄に最適。酸味の足りないジュースに混ぜて飲むのもオススメです。
名称 食添クエン酸 使用方法 1.紅茶やジュースなどに酸味を加える目的で直接振りかけて使う。2.ジュースを作る。3.ポットや水筒の洗浄に使う。(クエン酸濃度約1%)クエン酸約25gをポットに入れ、お湯を口切まで加えて一晩おきます。 種別 その他食品 規格 食品添加物規格製品 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
539 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 クエン酸・一水塩 顆粒状 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C6H8O7・H2O 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C6H8O7・H2O アズワン品番 2-3647-19 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 210.14 CAS登録番号 5949-29-1
1本(500g)
1,998 税込2,198
10日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 クエン酸三ナトリウム・2水和物 等級 特級 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 Na3C6H5O7・2H2O 濃度(%) ≧99 化学組成 Na3C6H5O7・2H2O アズワン品番 2-3647-60 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 294.10 CAS登録番号 6132-04-3 別称 クエン酸三ナトリウム(結晶)
1本(500g)
2,198 税込2,418
10日以内出荷

自然素材で人気のクエン酸です。保存に便利なチャック付きスタンドパックです。
1個(330g)
409 税込450
当日出荷

【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性 酸性 関連資料 仕様
1本(946mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様 JIS K 5674合格 使用方法 洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別 非危険物 関連資料 使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番 857-1509 チューブ外径(inch) 3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷