クエン酸一水和物のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「クエン酸一水和物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除用クエン酸」、「炭酸水素カリウム」、「ガラスカルキ落とし」などの商品も取り扱っております。
化学組成 C6H8O7・H2O CAS登録番号 5949-29-1 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C6H8O7・H2O 危険物の類別 非危険物 平均分子量 210.14
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 Citric acid, monohydrate 等級 一級 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C6H8O7・H2O 濃度(%) ≧99 化学組成 C6H8O7・H2O アズワン品番 89-0063-80 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 210.14 CAS登録番号 5949-29-1 分子式 C3H4(OH)(COOH)3・H2O
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称 クエン酸・一水塩 顆粒状 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C6H8O7・H2O 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C6H8O7・H2O アズワン品番 2-3647-19 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 210.14 CAS登録番号 5949-29-1
1本(500g)
1,998 税込2,198
10日以内出荷

名称 Citric acid 等級 EP その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 C6H8O7 濃度(%) ≧99 化学組成 C6H8O7 アズワン品番 89-0064-03 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 192.13 CAS登録番号 77-92-9 分子式 C3H4(OH)(COOH)3
1本(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。 柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。 抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。 せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。 食器洗浄機の洗浄に。 シンク・水周りのお掃除に。 消臭に。 抗菌に。 使用場所 キッチン 商品タイプ 本体 液性 酸性 成分 クエン酸 アズワン品番 64-1220-95
1個(330g)
439 税込483
当日出荷

植物性のデンプンを原料とし製造されたものです。ジュースの味付け、お料理、おそうじなどに。しそジュースやポット洗浄に最適。酸味の足りないジュースに混ぜて飲むのもオススメです。
名称 食添クエン酸 使用方法 1.紅茶やジュースなどに酸味を加える目的で直接振りかけて使う。2.ジュースを作る。3.ポットや水筒の洗浄に使う。(クエン酸濃度約1%)クエン酸約25gをポットに入れ、お湯を口切まで加えて一晩おきます。 種別 その他食品 規格 食品添加物規格製品 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
539 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ性の汚れを落とします。粉末タイプ。
用途電気ポット、食器洗い機のお手入れや水回りのお掃除に。 使用場所 キッチン 商品タイプ 本体 液性 酸性 質量(g) 500 TKG品番 9-1323-1301 TKG品番(2017) 6-1183-0401
1個(500g)
759 税込835
当日出荷

スポーツや肉体労働などをすると体内に乳酸が大量に発生し、この乳酸によって私たちは疲れを感じます。本品は、健康維持には欠かせないサツマイモのデンプン由来のクエン酸に、クエン酸サイクルを助けるV.B1、V.B2、V.B6、V.Cなどを加えました。お疲れ気味の方に、スポーツをされる方に、毎日の健康維持にお勧めします。
栄養成分 (10g中)エネルギー:30kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:9.9g、ナトリウム:0.5mg、ビタミンC:100mg、ビタミンB1:1.5mg、ビタミンB2:2.0mg、ビタミンB6:4.0mg 原材料 クエン酸、V.C、ニコチン酸アミド、V.B6、V.B2、V.B1、パントテン酸カルシウム
1個(250g)
689 税込744
5日以内出荷

名称 くえん酸三ナトリウム二水和物 等級 一級 化学式 Na3C6H5O7・2H2O 濃度(%) ≧99 化学組成 Na3C6H5O7・2H2O アズワン品番 89-0066-53 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 294.10 CAS登録番号 6132-04-3 別称 クエン酸三ナトリウム(結晶)
1本(500g)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

小久保工業所クエン酸物語
クエン酸パワーで電気ポット・食器洗い機の湯アカ・汚れを落とします。
使用場所 キッチン・厨房
1個(600g)
759 税込835
当日出荷

自然素材で人気のクエン酸です。保存に便利なチャック付きスタンドパックです。
1個(330g)
409 税込450
当日出荷

名称 くえん酸三カリウム一水和物 等級 一級 化学式 K3C6H5O7・H2O 濃度(%) ≧99 化学組成 K3C6H5O7・H2O アズワン品番 89-0065-95 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 324.41 CAS登録番号 6100-05-6
1本(500g)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

名称 クエン酸三ナトリウム・2水和物 等級 特級 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 Na3C6H5O7・2H2O 濃度(%) ≧99 化学組成 Na3C6H5O7・2H2O アズワン品番 2-3647-60 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 294.10 CAS登録番号 6132-04-3 別称 クエン酸三ナトリウム(結晶)
1本(500g)
2,198 税込2,418
10日以内出荷

普通の洗剤では落ちにくいアルカリ性の汚れを落とします。電気ポット内容器の湯垢落とし、シンク周りの水ハネ・くもりなどのお掃除に。
使用場所 キッチン 商品タイプ 本体 液性 酸性
1個(300g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 塩化カリウム 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 KCl 濃度(%) ≧99.5 化学組成 KCl アズワン品番 2-3647-44 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 74.55 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 水に溶けやすい粉末でアルカリ性の汚れ洗浄に適しています。
用途食洗器内の洗浄、電気ポット内の水垢の洗浄、シンクまわり・浴室まわり・浴室小物等の水アカ・石けんカスの洗浄、トイレの黄ばみ落とし・アンモニアの臭い消臭・魚の生臭さ消臭 成分 クエン酸 形状 粉末 シリーズ 激落ちくん 内容量(g) 300 液性 酸性
1個(300g)
329 税込362
当日出荷

ジャパンソルト食添用 クエン酸(無水)
弱酸洗浄として工業用では食品製造ライン、医療機器、イオン交換樹脂等の清掃に最適。キッチンやトイレなど家庭用洗剤としても使用可能。食品添加物としてpH調整剤や酸味料として使用可能。※高温多湿を避け、常温で保管。※開封後は、開封口を密閉し、常温で保管
仕様 内容量:25kg/袋 賞味期限 製造日より36ヶ月 寸法(縦×横×高さ)(mm) (1袋当たり)700×450×110 アズワン品番 65-8767-27
1袋(25kg)
13,980 税込15,098
9日以内出荷

99.9%の除菌率。 レックだけの新配合洗浄剤です(特許出願中)。クエン酸パワーでシンクまわりや浴室の水アカ汚れを分解して落とします。汚れに貼り付く泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にも便利です。2度拭き不要(界面活性剤は使用しておりません)。洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。ニオイの元となる汚れを取り除くので、除菌や消臭効果もあります。※すべての菌を除菌できるわけではありません。※目地やひび割れ等にしみ込んだ汚れや、石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
用途「シンクや浴室等の蛇口まわりのお掃除に」・「やかん、ポットの水アカに」・「冷蔵庫の内外等キッチンまわりの除菌、消臭に」・「タバコ、トイレのニオイとりに」・「トイレの黄ばみ落としに」・「ご使用後のトイレブラシの除菌に」 成分 クエン酸(2.5%)・増粘剤・除菌剤 シリーズ 激落ちくん
1個(360mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)