- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- クシメ鏝のおすすめ人気ランキング
クシメ鏝のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「クシメ鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル道具」、「クシ目ゴテ」、「クシ鏝」などの商品も取り扱っております。
用途モルタル・接着のクシメ加工に。
サイズ(mm)
240
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。
材質
コテ板:焼入鋼 柄:木
幅(mm)
240
板厚(mm)
0.5
寸法・規格(mm)
240
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。
材質
鏝板:焼入鋼 柄:木
板厚(mm)
0.5
材質(柄部)
中首
コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。
コテがさびず塗り面にさびが浮きません。
用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に
材質
特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚
仕様
背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
さびが出てはいけない接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業、特に酸系の材料に最適です。
用途接着剤、モルタル、その他材料を均等に延ばし作業でコテが錆びない作業に
板厚(mm)
0.5
材質
特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス鋼・0.5
特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に
材質
材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工
仕様
特殊焼入鋼にクシ目を付けている
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込む時に最適です。
用途レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込み作業。
材質
コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。
本焼きのクシ目ゴテです。
タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。
タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。
材質
コテ板:焼入鋼、柄:木
仕様
クシ目/15mm目
寸法(mm)
255
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっており、広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適です!本焼・ステンに比べて鏝にねばりがあります。1本首仕様の土間コテです。
用途土間鏝作業や塗り作業に
幅(mm)
(鏝尻)102、(鏝肩)102
材質
木製/鋼
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質
木製/鉄/ステンレス
幅(mm)
目幅:7
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)
0.5
サイズ(mm)
255
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中