- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- クシ目鏝のおすすめ人気ランキング
クシ目鏝のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「クシ目鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クシ目」、「クシ目ゴテ」、「クシ鏝」などの商品も取り扱っております。
用途モルタル・接着のクシメ加工に。
サイズ(mm)
240
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質
木製/鉄/ステンレス
幅(mm)
目幅:7
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。
材質
鏝板:焼入鋼 柄:木
板厚(mm)
0.5
材質(柄部)
中首
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)
0.5
サイズ(mm)
255
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。
材質
コテ板:焼入鋼 柄:木
幅(mm)
240
板厚(mm)
0.5
寸法・規格(mm)
240
特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に
材質
材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工
仕様
特殊焼入鋼にクシ目を付けている
さびが出てはいけない接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業、特に酸系の材料に最適です。
用途接着剤、モルタル、その他材料を均等に延ばし作業でコテが錆びない作業に
板厚(mm)
0.5
材質
特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス鋼・0.5
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
幅(mm)
目幅:10
材質
木製/鉄/ステンレス
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)
0.5
サイズ(mm)
255
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
幅(mm)
目幅:3
材質
木製/鉄/ステンレス
凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します
ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
サイズ(mm)
ヘラ部:凹凸部/120mm
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)
0.5
サイズ(mm)
255
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面
適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど
適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下
主成分
変成シリコーン・エポキシ樹脂
標準使用量
2.0~2.5kg/m2
張付け可能時間(分)
5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内
塗布面積(m2/kg)
0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)
主なワーク
パーツ
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質
木製/鉄/ステンレス
幅(mm)
目幅:5
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途モルタルの模様つけ、タイル工事のクシメつけ作業。
材質
コテ板:焼入鋼 柄:木
幅(mm)
240
高さ(mm)
60
質量(g)
207
奥行(mm)
83
板厚(mm)
0.5
寸法・規格(mm)
240
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
150
刃幅(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック製で軽く、扱い易いクシ目ゴテです。
金属性に比べ、下地を傷つけず、摩擦音も静かです。
幅(mm)
150
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
128
1袋(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色
灰色
仕様
洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。
トラスコ品番
453-6291
乾燥時間(時間)
約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1缶(500g)
¥659
税込¥725
当日出荷