クッションフロア補修テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「クッションフロア補修テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッションフロア 補修」、「フローリング 補修 シール」、「クッション フロア 補修剤」などの商品も取り扱っております。
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など 成分 アクリル粘着剤、PVC、ウレタン 危険物の類別 非危険物
1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フローリング・リノベシート
材質 (表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
1セットほか
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質ABS 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 仕上 木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷

キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強く色あせにくいテープです。ワックス塗布OK!。フローリング・柱などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など 成分 アクリル粘着剤、PVC、ウレタン 寸法(mm) 450×155×3 危険物の類別 非危険物
1セット(2枚)
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応) JIS F☆☆☆☆ 成分 合成ゴムラテックス形 乳白色 規格 JAIA4VOC基準適合 JIS規格 JIS A 5536 主成分 合成ゴム系 標準使用量 250~300g/m2 貼合せ可能時間 30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3) 1.3 粘度(Pa・s) 40 使用可能材質 【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合 【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分) 30~60 完全硬化時間 24時間 耐久性 約20年 使用の目安 20m/本
1個(156g)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。 寸法(mm) 21×21×95 成分 水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水 付属品 ヘラ 硬化時間 3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化 危険物の類別 非危険物
1個(30g)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。 壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。 ホワイト 容量(mL) 330 質量(g) 540 トラスコ品番 392-7636 使用温度範囲(℃) -30~90 主成分 変成シリコーンポリマー 危険物の類別 非危険物
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質ABS 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 仕上 クロス柄シート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷

ワックス塗布可。 キズの付きにくい最新のフローリングに使われているシートと同じ品質。 フローリングにそのまま貼れるサイズ(75mm) ハサミでカット可。
材質 オレフィンシート 寸法(mm) 75×500 危険物の類別 非危険物
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm) 294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズ グリット 厚さ(mm) 9 質量(kg) 23 タイプ 300角平 グリーン購入法 適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.17 長さ(m) 10 伸び(%) 400 主な用途 補修用 引張強度(N/10mm) 19.62
1個
539 税込593
当日出荷

ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に セット内容 ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個 材質 専用ヘラ/ABS樹脂 成分 ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料 危険物の類別 非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質PVC 厚さ(mm) 4.5
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(2m)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃) 60
1セット(2枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニル素材であれば使用可能です。 継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接 標準塗布量 約65m/本
1個(132g)
3,998 税込4,398
当日出荷

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料 色見本 サービス分類 オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm) 30 長さ(mm) 1000 材質 硬質ABS 厚さ(mm) 2 仕上 木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
569 税込626
当日出荷

指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分 天然ワックス、顔料、植物油 質量(g) 約8×3本 危険物の類別 非危険物
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)