- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- クニペックス ツール ケースのおすすめ人気ランキング
クニペックス ツール ケースのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新129件の「クニペックス ツール ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰袋 ペン 入れ」、「クニペックス」、「キャリーカート 工具」などの商品も取り扱っております。
ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。
トラスコ品番
496-6449
材質
ABS樹脂
質量(kg)
5.68
色
ブラック
鍵
鍵有
有効内寸法・間口(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
350
有効内寸法・高さ(mm)
180
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース
ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。
ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。
底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。
ヒンジは金属製で耐久性に優れています。
ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。
特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。
3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。
書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。
底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番
446-7086
材質
ABS樹脂
質量(kg)
8.6
色
ブラック
外寸法・高さ(mm)
410
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
270
外寸法・間口(mm)
510
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ケースの両側を開くことができます。しっかしとした生地のポリエステル製。底面はプラスチック。 。ハンドルは握りやすいソフトグリップ。 。モバイル用の小型ポーチ付きショルダーストラップはツールベルトとしても使用することができます。
質量(kg)
0.7
耐荷重(kg)
20
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。
質量(kg)
4.8
耐荷重(kg)
30
有効内寸法・間口(mm)
437
有効内寸法・奥行(mm)
307
有効内寸法・高さ(mm)
172
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
サービスマン向けのコンパクトツールバッグ。クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番:002140LE・002141LE)の中に収納することができます。バッグの中には8箇所のツールポーチと7箇所のツールベルトを装備。背面のストラップでキャリーケースのハンドルに装着可能。
仕様
クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番002140LE・002141LE)の中に収納することが可能。
トラスコ品番
496-6457
質量(kg)
0.45
材質(本体)
ポリエステル
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
手前のポケットに工具を収納。上部のポケットからノートを収納。丈夫な高強度ファブリック製。
用途工具の収納やノートの収納に。出張整備や現場作業に。
トラスコ品番
752-1057
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×340×200
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
200
外寸法・奥行(mm)
340
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
質量(kg)
4.5
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
外寸法・幅(mm)
480
外寸法・高さ(mm)
175
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
480×370×175
外寸法・奥行(mm)
370
収納可能質量(kg)
20
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースの中に標準的なクニペックス製絶縁工具がセットされています。
セット商品数
21点
仕様
DIN EN/IEC60900適合品
セット内容
ペンチ、ワイヤ―ストリッパー、ケーブルストリッパー、ラジオペンチ、電工ニッパ、プライヤーレンチ、ウォーターポンププライヤー、ケーブルカッター200mm、電工ナイフ、[[-]]ドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm、[[+]]ドライバー:1・2、PZ1、PZ2、検電ドライバー
質量(kg)
7.2
差込角(mm)
12.7
間口W×奥行D×高さH(mm)
480×370×175
1セット
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
63種類の高品質ツールのセット。
耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。
防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。
ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。
ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。
エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
セット内容
コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1242-195)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(2626-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、絶縁強力斜ニッパー(7406-200)、プライヤーレンチ(8603-180)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852) 、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、(-) スリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(3003010119)、Were社製ラチェットセット(004018)、Were社製オープンエンドレンチ(003760)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製ポケットレベル(18115)、Stabila社製Model70レベル(16135)、Rennsteig社製チゼル(361 252 1)
質量(g)
10800
容量(L)
45
耐荷重(kg)
35
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540×229×364
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
609×263×428
耐熱温度(℃)
-30~80
1セット
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。
頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。
前面のパネルは、アルミ角で補強されています。
フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。
ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。
ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
セット内容
絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608)
質量(g)
6700
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×250×160
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。
防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。
ツールパネルには54のツールポケットと94のツールループがついています。
ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。
エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
滑りのよいローラー(X2)、伸縮ハンドル付き。
付属品
南京錠
質量(g)
10800
容量(L)
45
耐荷重(kg)
35
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540×229×364
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
609×263×428
耐熱温度(℃)
-30~80
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
耐衝撃性に優れたケースです。部品等を収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。自由にプライヤーを収納することができます。
トラスコ品番
788-1312
質量(g)
530
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース(赤)。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にはトロリー(キャリーカート)を取り付けるためのホルダがはめ込まれています。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
質量(g)
8600
耐荷重(kg)
30
深さ(mm)
内:110/100
高さ内寸(mm)
370
幅内寸(mm)
490
外寸法・幅(mm)
520
外寸法・高さ(mm)
435
外形深さ(mm)
290
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
耐久性に優れたポリエステル製。
150mmまでのプライヤーを2本収納することができます。
サイドホルダー付き。
ベルトループ付き。
トラスコ品番
446-7043
質量(g)
65
アズワン品番
65-0303-34
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。
防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。
ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。
ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。
エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
付属品
南京錠
質量(g)
7100
容量(L)
34
耐荷重(kg)
25
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×199×356
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
510×215×419
耐熱温度(℃)
-30~80
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された内部コンパートメント。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップ。
質量(kg)
2.9
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×210×530
ポケット数
37個
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
セット内容はDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのクニペックス絶縁ツールから構成されています。
ロールケースに入っています。
ケースはクイックリリースタイプのバックルを採用し、ベルトの調整も可能です。
トラスコ品番
447-0150
セット内容
200mmペンチ、160mmエンドワイヤーストリッパー、200mmロングラジオペンチ、160mmニッパー、200mmケーブルカッター、スパナ10・13・14・17・19mm、【(-)ドライバー】2.5・4.0・5.5・6.5mm、ケーブルナイフ
質量(kg)
2.45
ケース寸法(mm)
660×310
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ウォーターポンププライヤー以外のツールは全てDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。耐衝撃性に優れたケース(品番:002115LE)に入っています。他の部品等も一緒に収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。自由にプライヤーを収納することができます。
セット内容
絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁ロングラジオペンチ(2616-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、ウォーターポンププライヤー(8803-180)、Wera社製絶縁マイナスドライバー2本(160i;2.5x80、4.0x100mm)、Wera社製絶縁プラスドライバー(162i;PH1x80mm)
質量(g)
1430
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
327×65×275
1セット
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
防塵、密閉、防水性に優れています。ボトムトレイはアルミニウム仕切システムで自由にレイアウト可能です。圧力調整バルブ、伸縮ハンドル、キャスター付きで飛行機での出張に最適です。
仕様
南京錠(別売):取付可能
トラスコ品番
610-7094
材質
耐衝撃性ポリプロピレン
色
黒
容量(L)
26.4
耐荷重(kg)
25
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
225
外寸法・奥行(mm)
350
有効内寸法・奥行(mm)
285
有効内寸法・高さ(mm)
185
有効内寸法・幅(mm)
500
1台
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
全長(mm)
160
トラスコ品番
446-7132
質量(g)
166
1丁
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷