- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- クラウド カメラのおすすめ人気ランキング
クラウド カメラのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新241件の「クラウド カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ スマホ連動」、「自動撮影カメラ」、「家庭用防犯カメラ」などの商品も取り扱っております。
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様
IP65
仕様
WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)
約340(スタンド含む)
電源
DC12V/1A
対応OS
Android5.0以上、iOS9.2以上
センサー
CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)
約11×6×6(本体のみ)
記録媒体
マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度
1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)
3.6
周囲環境
温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)
5cm~∞
ワイヤレス通信
802.11/b/g/n
セキュリティ
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能
スピーカ/マイク
音声圧縮形式
G.711
使用場所
屋外
関連資料
(1.21MB)
電波周波数(GHz)
2.4
フレームレート
最大25fps
画角
140°(対角)
ビデオフォーマット
MP4
画像圧縮方式
(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に
仕様
暗視モード:〇
形状
ドーム型
質量(g)
約170
消費電力(W)
10
電源
USB給電 DC5V/1A
対応OS
iOS9.0以降、android4.4以降
入力感度
マイク:-42dB
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
【HD】1280×720、【SD】640×352
撮影距離(m)
有効:約2.5
セキュリティ
WPA(2)-PSK
直径×高さ(cm)
本体:Φ7.5×11
画素数
【HD】92万画素、【SD】22万画素
使用場所
屋内
主材質
ABS、ガラス、鉄
LED使用数(個)
赤外線×6
インピーダンス(Ω)
8
映像圧縮方式
H.264/MP4
最低被写体照度(Lux)
赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1
フレームレート
最大:約12FPS
Wi-Fi
2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応
音声圧縮方式
G.711A
イメージセンサー
1/4カラー CMOSセンサー
対応SDカード
microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
外出先から自宅を見守る!
使用場所
屋内
保護等級
なし
形状
ドーム型
セット内容
本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット
材質
ABS・ガラス・鉄
質量(g)
約175
消費電力(W)
10
電源
USB電源
対応OS
iOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×8.5×10.5
対応メモリーカード
microSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。付属のQRコードで簡単に設定ができます。お持ちのスマホ・タブレットでいつでもどこでも確認できます。モーション検知・音声検知アラーム: カメラが動きや音を検知したときに、スマホ・タブレットに警告音とメールで通知します。
用途ベビーモニターペット見守り介護車庫・エントランス店舗・レジ入室前の確認などに
2018年トラスコ掲載ページ
9 1222
新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。可動域360°光学ズーム25倍、IR機能も最大50mとAP-3002に次いで高機能を搭載しており、近距離から遠方まで幅広く使用可能です。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。
セット内容
本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材
質量(kg)
4.8
電源(V)
AC100
首振
PTZ:水平:360°、垂直:90°
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×180×255(取付金具含む)
ズーム
光学:最大25倍
関連資料
(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
防水性
IP65規格
画角
水平:57.6~2.5°、垂直:34.4°~1.4°、対角:64.5°~2.9°
赤外線投光距離
(IR機能)最大50m
最大電力(W)
21
サービス分類
レンタル
2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状
防水型
防水保護等級
IP66防噴流型(本体のみ)
質量(g)
約320
電源(V)
DC12 400mA(最大)
レンズ径(Φmm)
3.6mm
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15
視野角
(水平)約88°
撮像素子
1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
補正機能
(逆光補正)BLC/HSBLC
照射距離(m)
(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
200万画素(1920×1080Pフルハイビジョン) を搭載したネットワークIPカメラ
Wi-Fiを利用して簡単接続
IP65等級の安心の防水・防塵性能
8倍のデジタルズーム搭載
赤外線ナイトビジョン機能搭載
microSD カードで最大128 GB録画保存
アプリを使用して外出先からでもリアルタイムの映像をチェック
置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策に
スピーカー、マイク搭載で双方向での通話が可能
用途置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策
付属品
USB Type-Cケーブル 約2m、AC充電器(USB-A×1:5V/1.5A)、3Mシール、スクリューパッケージ(アンカー×2、ネジ×2)、取扱説明書
寸法(mm)
約94×58×46
色
ホワイト
質量(g)
約83
電源
ACアダプター DC5V 1A (PSE適合品)
有効画素数
200万画素(1920×1080P)
機能
AI機能:動体検知、サウンド検知、顔検知
焦点距離(mm)
8.0
映像素子
1/2.9
F値
F2.8
フレームレート
最高30fps
画像圧縮方式
H.264
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
形状
BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37×26×56
質量(g)
約48
センサー
CMOS(1/4インチ)
画素数
100万画素
フォーカス
固定
レンズ
F2.5、f=2.85mm
画角
対角120°
解像度
ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲
人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)
1200
動作時間
約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)
3~4
対応メディア
microSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカー
あり/なし
付属品
充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間
ご購入日より6ヶ月
仕様
赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
配線不要 置くだけで簡単に防犯対策
265万画素、人感センサー、バッテリー内蔵、 鮮明なハイビジョン映像
1台のカメラで部屋全体を監視
C3A は長時間運用可能な 5,500mAh 充電可能バッテリを備えているほか、配線が一切不要な設計となっており、単独で場所を問わず設置できます。
PIR 動体検知
1080pビデオ
5500mAhの充電型リチウムバッテリ
双方向の会話
126°の対角画角
IP65の防塵、防水性能
ナイトビジョン(最大 7.5 メートル)
microSD カードをサポート(最大 128GB)
防塵防水性能
IP65
使用場所
屋外
画素数
265万画素
画角
対角:130°
機能
デイナイト:対応
映像圧縮方式
H.264
最大解像度
1920×1080
ストレージ
microSDカード:最大128GB
警報方式
動体検知
適合規格
IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
バッテリー容量(mAh)
5500
供給電源
DC5V
最大消費電力(W)
5
照射距離(m)
赤外線:最大7.5
寸法(mm)
56×70×92
質量(g)
215
仕様
NR:3D DNR、WDR:DWDR、BLC:対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有
200万画素屋外用防犯カメラ
赤外線照射20m
IP66防水設計
同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×130×70
質量(g)
255 (カメラ本体)
色
シルバー
規格
HD-TVI
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハイビジョン対応・130万画素の超高画質。
防雨タイプ(カメラ部:IP65)で、屋外の軒下にも設置可能。
夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線照射。(夜間はモノクロ映像)
なお、赤外線LEDは、非発光タイプ採用で、赤く発光しません。
超広角レンズ内蔵。
※録画機を通さずTVに直接つなぐと映像が映らない事がありますが故障ではありません。
※NS-F401MRを使用した場合に130万画素になりますが、それ以外の使用方法の場合は52万画素になります。
使用場所
屋外
防水性
IP65
仕様
AGC:自動、Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)、電子感度アップ:自動(最大2~30倍設定可)/OFF選択、WDR:デジタルWDR、電子シャッター:自動(1/60秒~1/100000秒)、フリッカレス:ON/OFF選択
付属品
ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル
材質(本体)
金属
質量(g)
(カメラ本体)290
外形寸法(mm)
Φ92(取付ベース部)×70(H)
電源
DC12V±10%
方式
TV方式:NTSCカラー
レンズ
f2.8mm/F1.8水平画角87.6°/垂直画角68.2°
有効画素数
1280(H)×960(V)
消費電流(mA)
通常60 /最大260(IR:ON)
解像度
(水平)1000TV本
S/N比
(AGC:OFF)44dB以上
撮像素子
1/3インチ SONY CMOS Megapixel sensor
ホワイトバランス
自動(ATW)
照度(Lux)
最低:0(IR:ON) IR切換最低照度0.01
使用条件
-20℃~+50℃/50%RH以下
補正機能
逆光補正(BLC):自動
照射距離(m)
(赤外線)約5 24LED/940nm 非発光
映像出力
1.0vp-p/75Ω、BNC
1セット
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。
専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。
人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。
雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電力(W)
8.5
センサー感知方式
赤外線探知方式
センサー探知範囲
約3m時110度・約7m時90度
画素数
【HD】207万画素/【SD】23万画素
解像度
【HD】1920×1080p/【SD】640×360p
撮影範囲
水平方向:約115度/垂直方向:約60度
映像圧縮方式
H.264
フレームレート
1~15fps
作動時間(秒)
約25・約35・約65(録画/点灯)
光源
LED 0.5W×12個
明るさ(Lm)
最大300(10~100%調光可能)
規格
【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
周波数帯域(GHz)
2.4
セキュリティ
WPA/WPA2
対応OS
iOS 16以降、Android 12以降
対応SDカード
microSD Class10 256GBまで
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。
データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。
また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視
形状
防水・暗視型
仕様
防水仕様あり、赤外線機能あり
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
寸法(mm)
約120×70×68
質量(g)
約200
電源
DC5V/1A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS 30万ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
動作温度(℃)
-10~50
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
カラー(赤外線LED照射時は白黒)
対応メモリーカード
マイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB)
画角
60度
赤外線投光距離
約10m
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)
10×4(電源・信号一体型)
機能
赤外線
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。
ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。
1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。)
暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。
内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。
200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様
赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯
付属品
USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン
形状
防水
質量(g)
195
入力
最大DC5V 1.8A microUSB
レンズ
High definition lens:2.0mm
準拠規格
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体
スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
最大消費電力(W)
1.55
バッテリー
リチウムイオン電池
解像度
高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080
バッテリー電圧(V)
3.7
視野角
水平に135°/垂直に85°
防塵防水性能
IP66
フォーマット形式
動画:mp4、静止画:png
動作温度(℃)
0~40(結露しないこと)
バッテリー容量(mAh)
5200
色(本体)
ホワイト
セキュリティ
WPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
使用場所
屋内外
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート
通常15fps、暗視10fps
蓄電時間(時間)
約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
46×84×82
イメージセンサー
1/2.9型 CMOS 200万画素
人感センサー
2~7m(環境により異なります)
通信周波数帯域(GHz)
2.4(5GHz非対応)
適合システム
iOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷