クラス4 レーザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
165件の「クラス4 レーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザーポインター付 ライト」、「レーザーポインターペンタイプ」、「レーザー 表示」などの商品も取り扱っております。

PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス4に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。 適合 PSC消費生活用製品安全法適合品 材質(本体) アルミニウム タイプ ペン型 電源 単4アルカリ電池×2本 温度(℃) 25 ±5 本体質量(g) 46(電池含む) 波長(nm) 650~660 到達距離(m) 約100~150 レーザー出力 1mW未満 電池寿命 連続使用で約30時間使用 レーザー 素子:可視光赤色半導体 レーザー光色 レッド ビーム径(Φmm) 5m先で6~10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。 最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー 緑色光 付属品 単4アルカリ乾電池2本(お試し用) 材質 本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー 質量(g) 64(電池含む) タイプ ペンタイプ 電源 単4形乾電池2本 軸径×軸長(mm) 13×170 連続使用時間 (アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時) 到達距離(m) 200 点灯方式 レーザーボタンを押している間だけ点灯 ビーム径 <ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時) 電池寿命 〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時) レーザー波長(nm) 532 使用場所 屋内 発光体 半導体励起固体レーザー ビーム距離(m) 200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時) 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 グリーン
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ユニットレーザ標識
JIS C6802(レーザー製品の安全基準)に準拠
取付方式 ステッカー 材質 PVCステッカー
1組
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm) Φ12×41 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) DC3~5 波長(nm) 635 出力(mW) 最大1 ケーブル長(cm) 60 レーザー光色
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm) 650~660 使用電池 単4形乾電池×2本 到達距離(m) 100~150 ビーム径 8~10mm(5m先計測) 使用場所 屋内 レーザー 赤色光
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式 4隅穴 材質 エコユニボード 仕様 2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm) 1.2 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 7118031
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
30,400 税込33,440
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V) DC4.5V~14V 最大負荷電流(mA) 120以下 光出力安定度 0.1%/℃以下 光出力可変範囲 20~100% 焦点可変範囲 50mm~平行光 光出力 (射出)LD定格に対して約60% 使用温度(℃) -10~45 レンズ 非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm ビーム径 約6×3mm(平行光時) ビーム角度(°) 約0.3mrad以下 スポット径 最小20×35μm以下(距離50mm) 駆動回路消費電力(mW) 25~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー 素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m) 100~150 種別 スイッチ/ボタン式 材質(本体) アルミニウム 電源 アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm) 110×Φ13 本体質量(g) 44(電池2本含む) 使用温度(℃) 25±5 連続使用時間 約20~25時間 波長(nm) 650~655 電池寿命(連続時間) 約20~25 レーザー出力 1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径 5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所 屋内・屋外 アズワン品番 64-9372-80 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 337-5005 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に 光源 635nm赤色レーザー 付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番 777-7787 寸法(mm) 60×55×40 質量(g) 167 指示精度 ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 光出力(mW) 1以下
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。 レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。 D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。
種別 SS-L 寸法(mm) レーザー部:約70×15×16 サイズ ラインサイズ:距離1mにて約400mm 電源 ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射 波長(nm) 645~660 ケーブル長(mm) 約350 出力(mW) 1未満
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V) DC4.5V~14V 最大負荷電流(mA) 120以下 光出力安定度 0.1%/℃以下 光出力可変範囲 20~100% 焦点可変範囲 10mm~平行光 使用温度(℃) -10~45 レンズ カラーボールレンズ ビーム径 Φ1.2mm ビーム角度(°) 約2mrad以下 スポット径 最小50×70μm以下(距離50mm) 駆動回路消費電力(mW) 25~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
39,980 税込43,978
14日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力 1mW未満(JIS規格クラス2以下)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷