- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- クラタイトのおすすめ人気ランキング
クラタイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「クラタイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウエルナット」、「M3 ナット」、「ウエルナット M5」などの商品も取り扱っております。
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。
作業の省力化が図れます。
取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。
液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状
丸形
色
黒
接続方式
片端めねじ
材質(ゴム)
合成ゴム
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
入数(個)
100
ゴム硬度
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
除振/防音
クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質
ゴム-黄銅
防振・絶縁・シール効果の得られるゴム製ブラインドナット。
部材に取り付けたウェルナットにボルトをセットし、ボルトを締結する事によりウェルナット外形が膨らみ、対象物と固定する事が出来ます。
盲穴、深穴にも安定的な締結が出来ます。
ボディーカバー接続部やカウルスクリーン取付時に便利なはめ込み式のナット
防振絶縁効果があります
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状
丸形
接続方式
両端おねじ
材質(ボルト)
鋼(Steel)
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
形状
丸形
硬度
シェアA55±5
接続方式
両端めねじ
色(本体)
ブラック
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
主な適合純正品番
90179-05849
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質
ゴム-黄銅
表面処理
三価ホワイト
材質
ゴム-黄銅
ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。
材質
ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状
丸形
接続方式
めねじ・おねじ
色(本体)
ブラック
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質
オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状
丸形
硬度
ショアA55±5
接続方式
片端おねじ
色(本体)
ブラック
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。
ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。
構造が簡単であり取付が容易。
金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。
軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振
小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振
その他、軽荷重機器の防振・除振
仕様
RoHS対応
形状
丸形
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振/除振
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質
(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム
形状
置型
ばね定数(N/mm)
147
許容荷重(N[kgf])
490[50]
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状
丸形
接続方式
めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式
両端おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途
防振
材質
オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状
丸形
硬度
シェアA55±5
接続方式
片端めねじ
色(本体)
ブラック
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振