- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- クラック防止のおすすめ人気ランキング
クラック防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新127件の「クラック防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラスファイバー ネット」、「寒冷紗 テープ」、「モルタル シート」などの商品も取り扱っております。
クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用
厚さ(mm)
0.3
テープ幅(mm)
1000
寸法(幅Wmm×長さLm)
1000×50
メッシュ寸法(mm)
5
主成分
ガラス繊維
1巻
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
目地部のクラック防止に効果の高いガラス繊維テープ
用途下地補強用
厚さ(mm)
0.3
テープ幅(mm)
200
寸法(幅Wmm×長さLm)
200×50
メッシュ寸法(mm)
5
主成分
ガラス繊維
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)
約0.22
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)
0.2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。
耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。
この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm)
1020
長さ(mm)
1000
メッシュ
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
目開き(μm)
4000
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
危険物の類別
非危険物
強度が強く下地のひずみ等を強力におさえます。
表面にのりが付いていますので、仮止めが簡単に出来作業がはかどります。又、離型紙なしの構造なので、わずらわしい離型紙処理が不要です。網目状の構造なので、パテ付けがしやすくパテとパテでサンドイッチするので一層強度を増します。しわ、伸び、凹凸の心配がありません。
用途石膏ボード及びサイディング目地又、各種防水施工の際の下地接合部補強用として最適です。
寸法(mm)
50×150
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
150
1巻
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)
約0.2
強度作業性経済性 バツグン!
ファイバーグラス製
石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
90
テープ長さ(m)
90
外装に使用可能な目地補強テープです。
テープ幅(mm)
100
テープ厚さ(mm)
0.29
テープ長さ(m)
100
材質
高強力カビニロンⅡパワロン(糊付)
厚さ×幅W(mm)
0.29×100
1巻
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用
テープ長さ(m)
90
テープ厚さ(mm)
0.21~0.22
材質
ガラス繊維
網目
2.8mm×2.8mm
FCシートはノンクラック工法、ドライウォール工法に最適なガラス繊維製寒冷紗です。下地の巣穴・目違いの充填や、総地付けなどの作業効率が大幅に向上しました。また、クロスの表面など、各種下地に対して使用することができ、広範囲に良好で強い下地が得られます。
色
ホワイト系
長さ(m)
30
幅(mm)
500
主成分
ガラス繊維
1ロール
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
危険物の類別
非危険物
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に
工期を短縮 でき、コスト削減につながります。
素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。
1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース)
リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。
下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。
下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる
ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。
国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。
従来、施工不可能な箇所の施工が可能。
リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。
寒冷紗代替での作業効率アップ。
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.2
厚さ×幅W(mm)
0.2×50
1巻
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
左官材料のひび割れ抑制繊維です。
セメント1袋にこの繊維1袋混ぜるだけで、簡単にひび割れを抑えられます。
用途セメントなどの湿式材料のひび割れ抑制用短繊維。
(合成樹脂性スサ材)
材質
ポリプロピレン
繊維径(μm)
Φ36
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
張りやすいので、初心者にもお薦めです!
目地テープはパテ仕上げの省力化を考えたテープです。
目地テープは、厚みが0.08mmと薄く、クロスの表面に段差ができません。
用途下地補強用
長さ(m)
30
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱温度(℃)
800