- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- クラフト ペンチのおすすめ人気ランキング
クラフト ペンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新131件の「クラフト ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割りピン 工具」、「針金 曲げる」、「ピアノ線 加工」などの商品も取り扱っております。
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
826-6560
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
157
質量(g)
100
寸法H(mm)
2
先端
先細
硬さ
HRC54~62(刃部)
寸法A(mm)
157
切断能力
プラスチック可
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
50
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
95
寸法I(mm)
20
寸法G(mm)
2.5
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(mm)アルミニウム
Φ4.0
バネ
有り
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。
3サイズのリングが簡単に作れます。
材質
ステンレス(SUS410)
線材の丸め加工がカンタンにできます。
3段階の先端で自由自在。
高級グリップは使い心地抜群。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
112
質量(g)
70
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
切断能力(Φmm)
古美9ピン1.0
サイズ(mm)
110
切断能力(Φmm) 軟銅線
1.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に!
ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。
種類
その他プライヤ
寸法(mm)
115
仕様
ソフトカバー・バネ付
針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に
全長(mm)
110
トラスコ品番
859-2319
材質
アルミ
色
ブルー
線径(Φmm)
(曲げられる針金)1.5まで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。
全長(mm)
145
トラスコ品番
368-8194
材質
SCM440H
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
様々な形状のリングやフックが作成できます。
先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして
全長(mm)
150
トラスコ品番
853-4965
材質
ステンレス
質量(g)
90
タイプ
先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1個
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
140
先端形状
ラウンドノーズ
一工程で足曲げと切断が同時に行えます。
加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。
トラスコ品番
135-4729
全長(mm)
152
質量(g)
100
最大切断径(Φmm)
1.0
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
呼び寸法(mm)
120
トラスコ品番
828-3810
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。
仕様
鉄筋用
線材のまるめや貴金属製品の加工に
種類
精密プライヤ
全長(mm)
143
頭部幅(mm)
15
頭部厚(mm)
8
柄幅(mm)
49
先端長(mm)
35
質量(g)
80
トラスコ品番
828-3583
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。
燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
ラジオペンチでは業界最軽量を実現。
プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質
SCrV
先端
先細
硬さ
56~62HRC(刃部)
寸法F(mm)
1.5~3
寸法D(mm)
8.5
材質(柄部)
エラストマー樹脂(バネ付)
寸法G(mm)
43.5
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
有り
切断径(より線mm2)
2.0
簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。
ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。
使用感の良いクッショングリップを採用しています。
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様
曲棒(ハンドル)
抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器
付属品
ストラップ・フォーミング加工棒付き
適合
(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど。(トランジスター)TO-92タイプ
トラスコ品番
816-3268
色
オレンジ
材質(本体)
ABS
ピッチ(mm)
(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)
太さ(Φmm)
リード線/0.9(max)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番
493-6515
材質
ステンレスSUS410
サイズ
標準タイプ 120mm
質量(g)
70
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
開発希望NO.1商品。
刃にキズをつけにくい樹脂を装着。
バネ内蔵でラクラク作業。
つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。
パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。
模型、RCカーなどの組立てに。
メガネ、時計、カメラなどの修理に。
釣りの仕掛け作りに。
種類
ノーズプライヤ
最大口開き(mm)
20
全長A(mm)
165
切断能力(Φmm) 軟線
1.7
先端形状
ロングノーズ
呼び寸法(mm)
165
口開調節
2段階
質量(g)
165
先端厚さ(mm)
4
付属品
くわえ部樹脂スペア1組
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷