- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- クラフトのこぎりのおすすめ人気ランキング
クラフトのこぎりのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新128件の「クラフトのこぎり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラフトのこ」、「工作用のこぎり」、「クラフトソー」などの商品も取り扱っております。
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)
160
全長(mm)
315
サイズ(mm)
42.2×315.5×22.0
ピッチ(mm)
1.6
トラスコ品番
360-7267
材質
本体:ABS SUS430。刃:SK-95
質量(g)
115.6
板厚(mm)
0.35
刃厚(mm)
0.35
切り幅(mm)
0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
模型工作・手芸・細密な木工工作などに便利なクラフト専用細目のこです。 手が滑らず疲れにくいラバーグリップ。 直線切り用と引き回し用の2種類の刃を付属。
適合替刃
XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)
150
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
298
ピッチ(mm)
1.2
トラスコ品番
818-5817
質量(g)
80
板厚(mm)
0.4
切り幅(mm)
0.4
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格
H型
色
黄
トラスコ品番
397-9105
質量(g)
133.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ
刃長(mm)
180
全長(mm)
390
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
トラスコ品番
769-1467
質量(g)
160
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.51
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。
材質(刃)
SK-5
仕様
日本製カッターブレード1本付、ネジロック式
仕上
木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。
刃が両側に刻まれている両刃タイプ。経済的です。
胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか
縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。
金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック
材質
刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木
刃長(mm)
165
刃厚(mm)
0.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板
刃長(mm)
165
刃渡り(mm)
165
全長(mm)
280
ピッチ(mm)
0.95
仕様
(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、。(職種)設備、内装、造作、ホビー
質量(g)
188
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル
刃長(mm)
180
全長(mm)
390
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
トラスコ品番
769-1491
質量(g)
160
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断
刃長(mm)
225
全長(mm)
370
山数
130T
表面処理
無電解ニッケルメッキ
刃幅(mm)
33
刃の厚さ(mm)
0.6
グリップ部(mm)
130×90×15
刃先処理
衝撃焼入れ
切り幅(mm)
0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品
替刃各2枚付(計6枚)
トラスコ品番
360-0688
厚さ(mm)
13.7
全長(mm)
172
質量(g)
29.5
全幅(mm)
16
刃厚(mm)
直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55
適合替刃
XB157T、XB157K、XB157H
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
H型鋸用の替刃です。 表面の高度を著しく上げ、耐久性と靱性を両立させた衝撃焼入加工。
刃幅(mm)
25
材質(刃)
SK-85
刃長(mm)
106
トラスコ品番
397-9113
質量(g)
44.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ホビーのこ用の替刃です(直線切り)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこ替刃です。
プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
トラスコ品番
360-7275
材質
SK-95
質量(g)
30
アズワン品番
1-6224-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm)
150
ピッチ(mm)
1.2
トラスコ品番
818-5818
質量(g)
23
刃長(mm)
150
板厚(mm)
0.4
切り幅(mm)
0.4
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。
アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。
用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工
刃長(mm)
125
全長(mm)
275
ピッチ(mm)
1.0/1.3
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)
225
ピッチ(mm)
1.50
仕様
本体
材質
無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.93
ホビーのこ用の替刃です(引き回し用)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
ピラニア鋸の替刃式タイプ。
スタンダードサイズ。
金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。
替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。
替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック
材質
刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木
刃長(mm)
165
刃厚(mm)
0.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷