- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- クラフトバンドのおすすめ人気ランキング
クラフトバンドのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新96件の「クラフトバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紙 クラフト バンド」、「PPバンド 紺屋商事」、「梱包 紐 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。
用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。
13本のこよりを併せた紙バンドです。
手芸工作などに使用できる環境に優しい紙の素材。
表面のコーティングには切手の裏や顔用パックなどのスキンケア用品に使用されているポリビニルアルコールを使用。
材質
紙
長さ(m)
10
太さ(Φmm)
約15
紺屋商事製の紙バンドをケバだち少なく割くための専用ステンレスワイヤーです。クラフトバンド手芸のお供に。ワンウェイではありませんが複数回使用で消耗します。
用途紺屋商事製のクラフトバンド 紙バンド のこよりを割くワイヤー。
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。
用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。
付属品
割き用PP,止めゴム
幅(mm)
15
本数
併せ:13
グリーン購入法
適合
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
アジアンティストな風合いのある、プラカゴ作りといえばコレ
しなやかな質感で編みやすく、シルクのような光沢が美しいです。
ポリプロピレンで出来た紐なので水濡れもOK!
用途PPテープ、PPバンド、手芸用として
クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。従来の梱包用にも使用できます。
用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅(mm)
15.5
長さ(m)
450
内容
素材
科目
図工
1巻(450m)
¥7,455
税込¥8,201
10日以内出荷
手芸用に多く使われています。小物入れ等、いろんな色を組み合わせて。クラフトアートに
幅(mm)
15.5
地球環境にやさしいエコ素材でつくった古紙リサイクル品。
にぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。
むすびやすい/ゆるまない/2重巻不要/切れにくい/手にやさしい特長があります。
グリーン購入法適合品(古紙100%)
用途新聞・雑誌等の結束に、簡易荷造りひもとして
幅(mm)
10~14(融通性があります)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
8114001
再生紙使用マーク
適合
手芸用PPバンドを2つ割り・3つ割りにできるスリッター。ハサミなどは使わず、これ一本で簡単に裂けます♪けば立たず綺麗な仕上がりに!手のひらサイズで扱いやすいです。※PPバンドを引き抜く時はゆっくり引き抜いてください。早く引き抜くと出口の両側が削れて広がり、正確な巾で裂けなくなる可能性があります。※無理に差し込み口を広げたりしないでください。破損してバネが飛び出したり、中の刃物に触れてけがをすることがあります。※お子様の手の届かないところで保管してください。小さな指が挟まれたり、刃物に触れてけがをすることがあります。※PPバンド以外のカットには使用しないでください。破損の原因になります。
セット内容
本体・説明書付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.5×10×3
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)
引張強度(N/25mm)
145
引張強度(N/10mm)
58
展開力(N/10mm)
0.65
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます
材質
ポリプロピレン
パッケージ
シュリンク包装
テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。
トラスコ品番
391-3970
質量(g)
28
主な用途
結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)
45
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたクラフトテープ。
用途中梱包用
仕様
手で切れる、JOINTEXオリジナル
タイプ
中梱包用、無溶剤
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品