クラリオンバックカメラ変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「クラリオンバックカメラ変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラリオン 変換ケーブル」、「クラリオン カメラケーブル」、「防水ジャック」などの商品も取り扱っております。
クラリオン (Clarion)カメラケーブル
適合 CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A 長さ(m) 0.3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

RCAオスコネクタをクラリオン用5Pコネクタへ変換することができます
用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、クラリオンのナビゲーションでお使いいただく際に使用 タイプ クラリオン用リアカメラ変換ケーブル メーカー 汎用 ピン数(ピン) 5P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

用途自動車用バックカメラアダプター 関連資料 カメラアダプター適合表
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クラリオン (Clarion)変換ケーブル
適合 【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B 長さ(m) 0.2
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

保護構造 IP67(IEC529) 引張強度 ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) りん青銅/ニッケル下地金めっき 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂 挿抜耐久(回) 200以上 表面処理(コンタクト) ニッケル下地金めっき
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

クラリオン (Clarion)NCヘンカンケーブル
ケーブル長(m) 0.3 適合カメラ CC-2000系、CC-3000E
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
当日出荷

赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V) 12~35 仕様 (水平走査線)1000TV LINE 付属品 防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角 120度 防塵防水性能 IP67 焦点距離 2.8m 取扱説明書 (1.8MB) 画角 水平90度 垂直78度 イメージセンサー 1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷

RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
ケーブル長(m) 1 適合品番 CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

クラリオン (Clarion)カメラ中継ケーブル
適合 CC-2000A/CC-2000B/CC-2001A/CC-2001B/CC-2002A/CC-2003A/CC-2003B/CC-1602A 径(Φmm) 6.7 長さ(m) 15 コネクタ ストレートコネクタ
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷

1台
9,798 税込10,778
9日以内出荷

車両の純正リアカメラを活かして、市販ナビゲーションを取り付けする際、そのまま使用することができるコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用 再生紙使用マーク 適合
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラリオン (Clarion)AHD-NTSC変換ケーブル
HD出力をNTSC出力に変換するケーブル。HDカメラをNTSC入力付のモニターやECUなどに接続可能。
ケーブル長(m) 0.2
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

クラリオン (Clarion)7型ワイドモニター
仕様 接続カメラ数:2 付属品 モニターケーブル 質量(g) 約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃) -10~+60 電源(V) DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 188×110.5×28 消費電流(mA) 約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号 コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比 500:1 入力端子 スピーカー 1.5w max 出力端子 言語表示 7言語 画素数 800(W)x3(RGB)x480(H) モニタ 7型ワイド 輝度(cd/m2) 400
1台
50,980 税込56,078
9日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ防水ジャックタイプ
赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止 解像度 600TVL 電源(V) 作動:DC12~DC32 角度(°) 可視:水平105度/対角135度 範囲 赤外線視野:15m 仕様 映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ 有効画素数 NTSC:960(H)×480(V) 関連資料 1(1.46MB) 設置形態 バックビュー
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

用途自動車用カメラアダプター 関連資料 カメラアダプター適合表
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RCAオスコネクタをイクリプス用4Pコネクタへ変換することができます
用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、イクリプスのナビゲーションでお使いいただく際に使用 タイプ イクリプス用リアカメラ変換ケーブル メーカー 汎用 ピン数(ピン) 4P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様 1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷