クランク軸のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
606件の「クランク軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランクシャフト」、「カップアンドコーンBB」、「ママチャリ BB」などの商品も取り扱っております。

貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
付属品 取付ボルト 材質 SS材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セット内容 ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2 全長A(mm) 148.5 寸法D(mm) 40.5 寸法B(mm) 35.0 寸法C(mm) 52.0
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
16日以内出荷


スーパーツールスクリューロック
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムスクリュー
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


自転車BBの補修用部品5点セット
セット内容 ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷


LAMP(スガツネ工業)回転カム
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
材質 仕上 光沢クロメート処理
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


イマオコーポレーション偏心ボルト 6
材質 本体/スチール・亜鉛三価クロメート・表面焼入処理 質量(g) 6 締付トルク(N・m) 3
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ) SCM440 材質(クランププレート) SUS304CSP 表面処理(スパイラルカムクランプ) 四三酸化鉄皮膜 硬度(スパイラルカムクランプ) HRC33~39
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)