クランプシャフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
584件の「クランプシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフトクランプ」、「アルミフレーム用クランプ」、「シャフト 固定」などの商品も取り扱っております。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部) SUS304 仕上 本体:バレル研磨
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ プレート
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
色(本体) ブラック 材質(クランプレバー) 亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
4,850 税込5,335
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm) 22×32×10 仕様 水平 付属品 締付用ステンレスボルト Φd 8 寸法H(mm) 11.5 寸法A(mm) 16 寸法E(mm) 11 寸法B(mm) 6.5 寸法C(mm) 10 寸法W(mm) 32 寸法G(mm) 24 締付ねじ M4 寸法2-ΦP(mm) 4.2
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

KANA(片山チエン)KSCシャフトカラー
クランプ効率が良く、簡単に取り付けることができます。
用途アイドラ・スプロケットの位置決め。 ベアリングハウジングとシャフトの固定。 スプロケットやタイミングプーリーなどの位置決め。 トラスコ品番 295-4974 質量(kg) 0.022 寸法B(mm) 10 寸法D1(Φmm) 20 軸穴径(Φmm) 5
1個
399 税込439
16日以内出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質 S45C 種別 セパレート 表面処理 黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状 T形
1本
1,540 税込1,694
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質 機械構造用炭素鋼 付属品 ボルト1本 種別 スリット 表面処理 黒染
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。 寸法(mm) 22×32×10 材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差 ΦH8 仕様 水平 付属品 締付用ステンレスボルト M4 Φd 10 寸法H(mm) 11.5 寸法A(mm) 16 寸法E(mm) 11 寸法B(mm) 6.5 寸法C(mm) 10 寸法W(mm) 32 寸法G(mm) 24 締付ねじ M4 寸法2-ΦP(mm) 4.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別 セパレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質 SUS304 付属品 六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別 セパレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。 寸法H(mm) 11 締付ねじ M5 寸法E(mm) 22
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)バークランプ (M6)
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ 材質 A6063S-T5 質量(g) 50 表面処理 アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

イマオコーポレーションエアナチュラルサポーター
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa) 0.3~1 材質(クランプシャフト) S45C 材質(シャフト) SK95 材質(本体) アルミ合金(A5052) 熱処理(シャフト) 焼入焼戻 表面処理(クランプシャフト) 無電解ニッケルメッキ 表面処理(シャフト) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体) アルマイト表面処理
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ プレート (エア操作)
エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。 エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
材質(本体) 亜鉛ダイカスト(ZDC1) 使用エアー圧力(MPa) (最大)0.6 材質(ラバー) ゴム(EPDM) 保持トルク(N・m) (最大)3 材質(シャフトスリープ) SUM22L
1個
11,737 税込12,911
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途水平、側面軸の立ち上げに 寸法(mm) 18×26×8 仕様 水平 付属品 締付用ステンレスボルト 材質 アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) Φd 6 寸法H(mm) 9 寸法A(mm) 12 寸法E(mm) 9 表面処理 白色アルマイト 寸法B(mm) 5 寸法C(mm) 8 寸法W(mm) 26 寸法G(mm) 20 締付ねじ M3 寸法2-ΦP(mm) 3.3
1個
790 税込869
当日出荷

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm) Φ15×37 材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差 ΦH8 付属品 締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm) 13 寸法E(mm) 13 Φd1 10 ΦD1 15 勝手 寸法P(mm) 11 Φd2 10 締付ねじ 2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷