- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- クランプピンのおすすめ人気ランキング
クランプピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新864件の「クランプピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンクランプ」、「ロックピン」、「クランプ」などの商品も取り扱っております。
用途マグインキャッチャー用クランプピン。
仕様
2mm以上のプレートに使用可能
トラスコ品番
828-6136
質量(g)
2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0371
材質(クランプピン)
S45C
表面処理(クランプピン)
無電解ニッケルメッキ
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
質量(g)
7
材質(クランプピン)
S45C
表面処理(クランプピン)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(クランプピン)
焼入焼戻
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0366
仕様
イマオ クランプピン
材質(クランプピン)
SUS630
表面処理(クランプピン)
析出硬化処理
材質(スプリング)
SUS304WPB
材質(リング)
(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)
焼入焼戻
熱処理(ボール)
焼入焼戻
ボルト締めの煩しさを解消
クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)
600
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
トラスコ品番
828-6135
材質(本体)
SUS304
質量(g)
12
クランプ力(kN)
7
材質(マグネット)
ネオジム磁石
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS440C
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)
SUS304WPB
材質(ボタン)
SUS303
2018年トラスコ掲載ページ
2 0365
熱処理(ボール)
焼入焼戻
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS440C
材質(スプリング)
SUS304WPB
2018年トラスコ掲載ページ
2 0365
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度HRC
(ボール)55~
材質/処理
(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
レバー操作により引込んでクランプします。
治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。
旋回方向は右です。
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
材質(レバー部)
S45C
材質(握り)
ABS樹脂
材質(本体)
SC440
色(握り)
ブラック
熱処理(本体)
焼入焼戻
表面処理(レバー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法s(mm)
約 9
寸法l3(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M4
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)
SUS630
材質(ボール)
SUS440C
表面処理(シャンク)
酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
用途ボールインキャッチャー用クランプピン。
仕様
6mm以上のプレートに使用可能
トラスコ品番
828-6116
質量(g)
7
2018年トラスコ掲載ページ
2 0371
材質(クランプピン)
S45C
表面処理(クランプピン)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(クランプピン)
焼入焼戻
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
頻繁に行うワークの脱着を素早く簡単に行うことが可能です。
穴(H11)の内径をクランプするため、任意の位置で固定できます。
工具を使わずにピンで簡単にワークを固定することができます。
用途ワークの固定、位置決めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
許容荷重(N)
147
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。
エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。
着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体)
S45C
使用圧力(MPa)
0.3~1
Oリング
P4
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
材質(ピストン)
SCM440
表面処理(ピストン)
イソナイト処理
熱処理(本体)
高周波焼入(ワーク受け面)