クランプメーター 3280-10のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「クランプメーター 3280-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏れ電流 クランプメーター」、「デジタルクランプテスタ」、「絶縁抵抗計」などの商品も取り扱っております。
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品 携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V) 419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示 LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間) 120 機能 データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート 400ms 防塵防水性能 IP40 導通(Ω) 50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式 (交流電流)平均値整流 連続使用時間(時間) 約60 機能 オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性 【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz その他の機能 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A) サンプルレート(回/s) 約2.5 導通 50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V) 600(最小範囲:9V~) 表示 3 1/2デジットLCD 分解能 交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s) 3 最大表示 1999 材質(カバー) ABS クランプ開口(mm) 27 オーバーレンジ表示 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品 ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません) 直流電圧(V) 419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示 LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間) 120 機能 データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート 400ms 防塵防水性能 IP40 導通(Ω) 50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
用途交直AC・DC100A・RMS 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式 (交流電流)真の実効値 表示 LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒 連続使用時間(時間) 約25 機能 オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性 【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hz サンプルレート(回/s) 約2.5 クレストファクター(波高率)(CF) 2.5以下(150A、1000Vmax.) 導通 50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 表示 LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒 機能 導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A) RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
付属品 携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 表示 LCD、max:4199dgt 連続使用時間(時間) 70 機能 データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える 表示更新レート 400ms 直流電圧 420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt 導通(Ω) 50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。 付属品 テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース 直流電圧(V) 0~500(5レンジオート) 表示 最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付 分解能 交流電流:0.01A。交流電圧:0.001V。直流電圧:0.1mV。抵抗:0.1Ω 確度 交流電流:±2%rdg±8dgt。交流電圧:±2.3%rdg±6dgt。直流電圧:±1.3%rdg±3dgt。抵抗:±2%rdg±5dgt 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 許容入力 交流電流:最大350A(10秒間)。交流電圧/直流電圧:最大600Vrms。抵抗:250Vrms(10秒間) 取扱説明書 (0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通 30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 128×91×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適 付属品 携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.01mA(最小) 連続使用時間(時間) 約24(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz) 20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒) 約2 使用電池 単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響 100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径 最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 185×81×32 確度 交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
1台
34,980 税込38,478
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。 付属品 7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC) 耐電圧 AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間) 直流電圧(V) 400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間) 約350(オートパワーオフ/約10分) 使用電池 単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 直流電圧 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)。±1.0%rdg±3dgt 導通 50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径 最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×68×20 導通(Ω) 50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。 付属品 取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 耐電圧 AC 4240V 5秒間 電源自動OFF 約10分 応答時間 約2秒 消費電流(mA) 約1 最大表示 液晶表示 最大1999 レンジ切替 マニュアルレンジ 使用温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間) 約100時間 検波方式 平均値 データホルード 全レンジ使用可能 外部磁界の影響 400A/mの交流磁界中において0.8A以下 導体位置の影響 Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下 安全規格 EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度 (レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真の実効値対応のフレキシブルクランプ CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能 CTはチューブタイプなのでとても軽量 表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定 仕様 最大過負荷保護入力:AC5000A 付属品 ケース(C-CL3000)、取扱説明書 種別 フレキシブルクランプメータ ケーブル長(m) 約1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×70×26(CT除く) 周波数特性 45~500Hz 電池寿命(時間) 連続約130(アルカリ電池、バックライト消) 表示桁数 3150 サンプルレート(回/s) 約2 使用環境 5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅳ600V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可 関連資料 単品カタログ(0.28MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様 高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品 テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 電圧(V) (交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.) 温度(℃) 【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 測定方式 (交流)真の実効値測定方式 周波数 9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.) 機能 直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz) 9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧 6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 導通範囲(ブザー)(Ω) 導通ONしきい値:25Ω±10Ω。導通OFFしきい値:245Ω±10Ω 防塵防水性能 IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)。IP54(保管時) ダイオード 1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.) 静電容量 1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.) 安全規格 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 検電 Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 静電容量(μF) 1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様 記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量 付属品 取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包) 材質 ABS 使用温度範囲(℃) (電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40 表示 液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED 消費電流(mA) 75mA以下(USB接続時の最大消費電流) 電池 約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時) 測定電流 (一次側定格)1.2~200A 適合回路 単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。 漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。 コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に 仕様 フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能 付属品 携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1 使用温度範囲(℃) -10~65 適合規格 安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326 測定方式 真の実効値方式(True RMS) 連続使用時間(時間) 32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信) 測定周波数範囲(Hz) 40~999.9 その他の機能 コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定 表示範囲 ゼロ表示:5カウント以下 表示更新レート 5回/秒 外部磁界の影響 AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上) 保存温度範囲(℃) -10~65 確度 範囲:0.6mA~600A 電圧レンジ(V) [交流]機能なし 使用場所 屋内使用、汚染度2、高度2000mまで 測定可能導体径(Φmm) 24以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時) 出力機能 機能なし クレストファクタ 4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3 ピーク検出 2ms以上(フィルター機能OFF時) 電流レンジ [交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流 基本確度 [交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A) 使用湿度範囲(%RH) -10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替 ピークホールド機能付
用途店舗やビルなどの漏電管理に最適 付属品 携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.01mA(最小) 連続使用時間(時間) 約40(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz) 20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒) 約2 使用電池 単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響 100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径 最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 185×81×32 確度 交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター。1999~3999カウント表示。その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別 クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 193×50×28 周波数特性 50~500Hz 電池寿命(時間) 連続約50(アルカリ電池) 表示桁数 4000 サンプルレート(回/s) 2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境 5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流 40/400 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 導通チェック 約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm) 10×34 関連資料 単品カタログ(0.32MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品 9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.01mA (最小) 連続使用時間(時間) 約15(オートパワーオフ約10分) 応答時間(秒) 約2 使用電池 ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径 最大Φ24mm オートパワーオフ 約10分 安全規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2。IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 149×60×26 確度 交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)