- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- クランプリークテスターのおすすめ人気ランキング
クランプリークテスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「クランプリークテスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーククランプテスター」、「漏洩電流測定器」、「高周波電流計」などの商品も取り扱っております。
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02)
込み入った配線でもクランプしやすい形状
5000Aまでの大電流計測に余裕で対応
10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能
質量(g)
280
使用温度範囲(℃)
-25~65
電源
単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
ケーブル長(m)
(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1
出力電圧
【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×120.5×34
周波数帯域(kHz)
10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧
10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V
【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)
AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)
180以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
位相確度
【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
防水性
IP54(フレキシブルループ部のみ)
ケーブル径(Φmm)
(フレキシブルループ)7.4
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品
ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)
直流電圧(V)
419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示
LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)
120
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート
400ms
防塵防水性能
IP40
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
真の実効値対応のフレキシブルクランプ
CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能
CTはチューブタイプなのでとても軽量
表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定
仕様
最大過負荷保護入力:AC5000A
付属品
ケース(C-CL3000)、取扱説明書
種別
フレキシブルクランプメータ
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×26(CT除く)
周波数特性
45~500Hz
電池寿命(時間)
連続約130(アルカリ電池、バックライト消)
表示桁数
3150
サンプルレート(回/s)
約2
使用環境
5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅳ600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可
関連資料
単品カタログ(0.28MB)
形状を自由に変更できるケーブルにて狭い場所でも容易に測定できます。
真の実効値(TRUE RMS)方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です。
電流と周波数を同時に液晶画面に表示できます。
しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。
暗所での測定でも値を確認しやすくなるよう、液晶画面にバックライトを搭載。
測定対象を明るく照らして暗所での作業がしやすいLEDライトを搭載。
データホールド機能により測定した値をゆっくり確認できます。
付属品
収納ケース
トラスコ品番
837-1233
周波数(Hz)
レンジ:40~1000、分解能:0.1、確度:±(0.5% rdg+2dgt)3A以上時
表示
液晶表示、6000カウント
校正
可
サンプリング
3回/秒
レンジ切替
オートレンジ
使用温湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
電池寿命
最長約70時間(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用。最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。最大値/最小値表示機能付。暗所で見やすい白色バックライト採用。最小分解能0.01A
付属品
9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40
コード長さ(m)
約1.8(センサ一体型)
連続使用時間(時間)
約120(LR03使用時)
使用電池
単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
使用温湿度範囲
0~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10~60℃、70%以下(結露のないこと)
被測定導体径
最大Φ150mm
オートパワーオフ
約15分
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
120×70×26
確度
±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
クレストファクタ
フルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする
誤差
センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による)
過負荷保護
AC5000A/10秒間
ケーブル径(Φmm)
約8.5(センサ)
実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付
従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番
65-2167-35
1台
¥132,000
税込¥145,200
翌日出荷
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02)
込み入った配線でもクランプしやすい形状
5000Aまでの大電流計測に余裕で対応
10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能。
質量(g)
470
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
ケーブル長(m)
(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1
出力電圧
【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×120.5×34
周波数帯域(kHz)
10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧
10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V
【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)
AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)
254以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
位相確度
【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
ケーブル径(Φmm)
(フレキシブルループ)13
付属品
携帯用ケースC0205×1、アタッチメント
交流電流(A)
419.9/4199
ケーブル長(mm)
(出力)800
測定可能導体径(Φmm)
130(ケーブル断面径:5mm、先端キャップ径:7mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ・メーターに必要な機能をすべて備えており、さらに柔軟性を大幅に向上させるためにディスプレイを取り外せるようになりました。従来2人の技術者が必要だった仕事が、1人でできるようになりました。導体の周りにFluke381を固定した後、ディスプレイを取り外し、現場を歩き回って、リアルタイムに読み取り値を見ながら、さまざまな操作をしたり防護具を取り外したりできます。
iFlexのフレキシブルな電流プローブ(同梱)を使用すると、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。
自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。
従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。
仕様
実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付
付属品
単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1
トラスコ品番
244-3649
幅(mm)
159
高さ(mm)
105
質量(g)
約350(本体)、約250(CT)
奥行(mm)
53
内径(Φmm)
210(CT)
電源(V)
単3アルカリ電池×6
出力
DC 100mV(各レンジのフルスケール)
電源
単3アルカリ乾電池×6
ケーブル長(m)
2(CT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×105×53
フィルター
ローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能
記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライト
サンプルレート(回/s)
2
交流電流(A)
1000m/10/100/1000
クランプ径(Φmm)
Φ210
最小分解能
0.1mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適
付属品
携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)
約24(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)
20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)
約2
使用電池
単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響
100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径
最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×81×32
確度
交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品
携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)
419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示
LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)
120
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート
400ms
防塵防水性能
IP40
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。
新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。
付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。
付属品
単4マンガン電池、キャリングケース、取扱説明書
内径(Φmm)
(CT)74×80
出力
DC 100mV(各レンジのフルスケール)
分解能
(最小)0.01A
機能
データホールド・記録計出力
測定レンジ
AC 20A/200A/1800A
確度
(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計
高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示
最大3000A長時間計測可能で記録出力付
付属品
電池、キャリングケース、ベルト
出力
DC300mV(各レンジのフルスケール)
機能
データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ
測定レンジ
AC300mA/3A/30A/300A/3000A
CT窓径
108×128mm
確度
【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt
最小分解能
0.1mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
AC3000Aまでの大電流が測定可能
空芯コイル採用で、柔軟で軽量
国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m)
約3
出力インピーダンス(Ω)
100以下
使用温湿度範囲
-10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
被測定導体径
最大約Φ170mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない)
出力端子
MINI DIN 6PIN
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
収納ケース付
サイズ
178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く)
表示
液晶、6000カウント
周波数
40/1000Hz
機能
データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値
校正
可
サンプリング
3回/秒
レンジ切替
オート
使用温湿度範囲
0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず)
電池寿命
約70時間(アルカリ電池使用のとき)
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
質量(g)
280
使用温度範囲(℃)
-25~65
電源
単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
出力電圧
【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×120.5×34
周波数帯域(kHz)
10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧
10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V
【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)
AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)
100以下
位相確度
【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
防水性
IP54(フレキシブルループ部のみ)
ケーブル径(Φmm)
(フレキシブルループ)7.4
挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。
漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。
コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に
仕様
フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
付属品
携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1
使用温度範囲(℃)
-10~65
適合規格
安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326
測定方式
真の実効値方式(True RMS)
連続使用時間(時間)
32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)
40~999.9
その他の機能
コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定
表示範囲
ゼロ表示:5カウント以下
表示更新レート
5回/秒
外部磁界の影響
AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)
保存温度範囲(℃)
-10~65
確度
範囲:0.6mA~600A
電圧レンジ(V)
[交流]機能なし
使用場所
屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
測定可能導体径(Φmm)
24以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)
出力機能
機能なし
クレストファクタ
4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3
ピーク検出
2ms以上(フィルター機能OFF時)
電流レンジ
[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流
基本確度
[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A)
使用湿度範囲(%RH)
-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
仕様
CATⅣ現場に対応した安全設計!。電線の込み合った場所に威力を発揮 柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用。 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。 最大値/最小値表示機能付。 暗所で見やすい白色バックライト採用。 最小分解能0.01Aレンジ:30/300/3000A 確度:±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)被測定導体径最大Φ150mm導体位置による誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷