- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- クランプレバー m6のおすすめ人気ランキング
クランプレバー m6のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新474件の「クランプレバー m6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプねじ」、「クランプレバー m8」、「ねじ 取っ手」などの商品も取り扱っております。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
S45C
材質(バネ部)
SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
焼付塗装
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(レバー部)
静電塗装
材質(スプリング)
ステンレス鋼線またはSWPB
エスコ品番
EA948CB-13
形状
L字形
歯数
18
色
オレンジ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
36~45
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
35
回し半径(mm)
45
材質(ねじ部)
SUM22L
寸法d(Φmm)
10
最大荷重(N)
100
取付部
おねじ
最大締付力(kN)
5.5
材質(スプリング)
SWPB
表面処理(本体)
静電塗装
取付長(mm)
20
取付穴径(mm)
M6
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
材質(ねじ部)
スチール
用途機械組み立て部品など
形状
L字形
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
材質(軸)
鉄
取付部
おねじ
エスコ品番
EA948CB-15
形状
L字形
歯数
18
色
オレンジ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
36~45
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
35
回し半径(mm)
45
材質(ねじ部)
SUM22L
寸法d(Φmm)
10
最大荷重(N)
100
取付部
おねじ
最大締付力(kN)
5.5
材質(スプリング)
SWPB
表面処理(本体)
静電塗装
取付長(mm)
32
取付穴径(mm)
M6
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
回し半径(mm)
30
材質(本体)
ナイロン6
歯数
18
材質(ねじ部)
SUM22L
エスコ品番
EA948CB-112
形状
L字形
色
オレンジ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
40
寸法B(mm)
31
材質(ねじ部)
スチール
取付部
おねじ
寸法G(mm)
10
取付長(mm)
15
取付穴径(mm)
M6
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
塗装
レバー色
シルバー
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)
-30~130
レバー色
つや消しブラック
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
ステンレス鋳物製の堅牢、錆びずに衛生的。機械組み立て部品、交換用部品としてご使用下さい。
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
SUS304
表面処理
電解研磨
材質(ねじ部)
SUS304
材質(スプリング)
SUP7
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(止めネジ)
スティール
用途機械組み立て部品など
形状
L字形
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
クランプレバー
材質(軸)
鉄
取付部
めねじ
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUS303
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(止めネジ)
SUS304
材質(レバー部)
SCS13(SUS304相当)
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
エスコ品番
EA948CA-13
形状
L字形
歯数
18
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
36~45
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
35
回し半径(mm)
45
材質(ねじ部)
SUM22L
寸法d(Φmm)
10
最大荷重(N)
100
取付部
おねじ
最大締付力(kN)
5.5
材質(スプリング)
SWPB
表面処理(本体)
静電塗装
取付長(mm)
20
取付穴径(mm)
M6
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
種類
クランプレバー
形状
T字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ナイロン6
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
塗装