- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- クリア 容器のおすすめ人気ランキング
クリア 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新3,491件の「クリア 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 容器」、「クリアボックス」、「入れ物」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)
クリア
目盛
なし
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP
材質(中栓)
LDPE
冷凍からレンジUPまで対応してます。
仕様
●製品サイズ(1枚あたり):183×140×H20mm●製品重量(1枚あたり):5.5g●材質:OPS●入数:1ケース(50枚×18袋入)●ケースサイズ:450×680×385mm
アズワン品番
65-6901-32
1箱(900枚)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
仕様
ねじ込フタ
材質
ポリスチレン(PS)
口内径(Φmm)
48
耐熱温度(℃)
80
内径A(Φmm)
48
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)
K-RESIN
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
60
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
PP
中栓
なし
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)
ソーダガラス
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約100
色
クリア
目盛
なし
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)
キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)
LDPE(低密度ポリエチレン)
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
材質
本体:ポリスチレン(PS)、フタ:ポリエチレン(PE)
色
透明(本体)、乳白色(フタ)
容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品
重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる
床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる
「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている
【使用方法】
液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様
●サイズ(mm):325(275)×281(275)×456(359)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003870
アズワン品番
67-4909-92
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質
本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂
形状
角形
寸法(mm)
152×164×117
容量(L)
約2.0
透明フタ(PP素材)で中身が識別しやすい仕様です。パッキン付フタでホコリや害虫の侵入を防ぎます。容器底部についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。容器使用時にはフタをハンドルに掛けて保持ができます。
用途作業時の材料、パーツの保管、食材保管に最適です。
材質
本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン(PE)、キャスター:鋼、エラストマー
トラスコ品番
836-2513
質量(kg)
3.06
2018年トラスコ掲載ページ
10 0855
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質
本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
材質(本体)
塩ビ(PVC)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
80
材質(パッキン)
発泡ポリエチレン
中栓
なし
パッキン
あり
容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品
重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる
床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる
「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている
【使用方法】
液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様
●サイズ(mm):310(248)×254(248)×456(359)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003868
アズワン品番
67-4909-90
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品
重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる
床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる
「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている
【使用方法】
液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様
●サイズ(mm):325(275)×281(275)×456(359)●材質:SUS304●コード番号:310-0003869
アズワン品番
67-4909-91
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
北欧デンマーク発
作るのも取り出すのも簡単!画期的なアイストレー。
ヨーロッパで大人気。
密閉容器だから、臭い移りもなく清潔。
使い切れなかった氷をそのまま保管可能。
冷蔵庫内で、たて横どちらでも置けるので、庫内でスペースを取らない。
自動製氷機より透明性の高い、美味しそうな氷ができます。
飲み物をそのまま凍らせて、ドリンクボトルとしても使用可能。
保冷効果が長続きするからアウトドアでも活躍。
蓋付きなので、そのまま保冷剤として使用可能
仕様
食器洗浄機使用可能
材質
TPE、ABS、PP
色
ウォーターブルー
質量(g)
約240
穴数
18
寸法(cm)
約21×11.5×6(拡張時:8)
耐冷温度(℃)
-20
貯水容量(L)
0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)、拡張時:1150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品
重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる
床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる
「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている
【使用方法】
液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様
●サイズ(mm):310(248)×254(248)×456(359)●材質:SUS304●コード番号:310-0003867
アズワン品番
67-4909-89
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
テイクアウトで売上UP!。内側でカチッと閉まって作業性UP。レンジアップ可能。電子レンジご使用時はフタをはずして下さい。内容物、容器の温度が耐熱温度を超えると変形することがあります。ソース等の液体物がフタに触れた状態で電子レンジを使用すると、フタが変形する場合があります。オーブンは使用しないで下さい。火のそばに置かないで下さい。指先等を傷つける事がありますのでご注意下さい。
材質
本体:PP、蓋:PS
色
ブラック
サイズ
大C
質量(g)
本体:17.6、蓋:8.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×200.5×33.3
TKG品番
9-0991-0202
1個(20セット)
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫。耐熱性天板。アジャスター付き。冷蔵室91L。高さのある容器も調整できる棚で収納性バツグン。冷凍室48L。2段設計で空間を無駄なく活用。クリアケース付きで中身を取り出しやすい。
用途冷蔵庫、冷凍庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。 140Lクラス 霜取り不要 ボトムフリーザー 小型 コンパクト 2ドア
付属品
製氷皿×1、卵ケース×1
性能
冷凍室:フォースター
質量(kg)
36
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
幅(cm)
49.5
定格消費電力(W)
電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:霜取装置4/4(50/60Hz)
電源コード(m)
1.9
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49.5×55.3×125.3
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
30
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
液体や粉末等の保存容器にも使用できます。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
色
半透明(乳白色)
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
「2ドア冷凍冷蔵庫」は、”冷凍食品や作り置きをたくさん冷凍したい”というお客様の声から商品化。
クラス最大級の冷凍室容量を搭載した、一人暮らしやサブ冷蔵庫におすすめの冷蔵庫です。
質量(kg)
40
色
ホワイト
間口(mm)
525
電源(V)
AC100 (50/60Hz 共用)
温度(℃)
[冷凍室温度] -18以下フォースター(日本産業規格JISC9607)。[冷蔵室温度] 平均:4以下、冷蔵室:約0~6、ドアポケット:3~9
定格消費電力(W)
電熱装置 : 140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約525×593×1220
電源コード(m)
2.2
冷却方式
Fan式
年間消費電力量(kWh/年)
286 (50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)
108
定格内容積(L)
146 (冷凍室 : 73 L < 51L >、冷蔵室 : 73 L < 62 >)
定格消費電流(A)
電動機:1
1個(146L)
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷