- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- クリセント形止め輪のおすすめ人気ランキング
クリセント形止め輪のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新92件の「クリセント形止め輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリセントホルダー」、「止め輪」、「Cリング」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
形状
クリセント形止め輪
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
形状
クリセント形止め輪
材質
ステンレス
寸法t(mm)
0.65
寸法E(mm)
1.45
寸法D1(Φmm)
7.77
寸法D2(Φmm)
11.12
寸法W(mm)
0.73
寸法S(Φmm)
9
寸法G(Φmm)
8.05
許容スラスト荷重(N)
19
1パック(17個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
1個売りです。
材質
バネ用ステンレス鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
種類
その他プライヤ
全長(mm)
187
エスコ品番
EA590E
1個
¥4,460
税込¥4,906
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304CSP)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質
鉄
表面処理
生地
形状
軸用同心止め輪
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。
材質
ステンレス
形状
E形止め輪