- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- クリップ ナット m5のおすすめ人気ランキング
クリップ ナット m5のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新139件の「クリップ ナット m5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 受け側」、「ビス受け金具」、「JIS EIA 変換」などの商品も取り扱っております。
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)
4.5
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質
スチール
適合板厚(mm)
0.8~1.6
表面処理
クロメート
ピッチP(mm)
1
M5タッピングネジ用 クリップナット。
材質
スチール
サイズ(mm)
縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
1袋(5個)
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質
ステンレス
形状
ねじ式スピードナットU形
ねじの種類
ナット
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
タッピング用 スチール製パーカライジング処理
材質
スチール
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
形状
ねじ式スピードナットU形
ねじの種類
ナット
材質
鉄
表面処理
ACP
形状
ねじ式スピードナットU形
ねじの種類
ナット
材質
ステンレス鋼
1袋(5個)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上
スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)
0.4~4.7
寸法C(mm)
1.8
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
W3、8
締め付け強度(N・m)
12122
破断荷重(kN[kgf])
13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
質量(kg)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応