クリップ 扇風機 コンセント式のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
71件の「クリップ 扇風機 コンセント式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップ扇」、「サーキュレーター クリップ」、「クリップ 扇風機」などの商品も取り扱っております。
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様 コイルコード仕様 ハネ径(cm) 23 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×290×460 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り 左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト 電源(V) 100 羽根枚数 3 本体質量(kg) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz) 18/17 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り あり 羽根寸法(cm) 18
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所 質量(kg) 1.3 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz) 19/17 風量 2段階
1台ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。風量2段階(弱・強)。左右の首振り運転、手動で上下に角度調整が可能。組立不要で届いてそのまま使える。お手入れ簡単。
用途扇風機、クリップファンとして。ミニ扇風機、左右首振り、厨房、キッチン、脱衣所、オフィス、事務所、シンプル、おしゃれ。 質量(kg) 1.7
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトサイズの卓上&クリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能。左右自動首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス 循環 換気 省エネ eco 質量(kg) (卓上扇時)1.4、(クリップ扇時)1.3 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1 消費電力(W)(50/60Hz) 28/24 風量 2段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (卓上扇時)20.5×22.5×34.5、(クリップ扇時)20.5×22.5×38 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.9/約0.7円
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能 風量3段階調節 羽根径(Φmm) 約180 ホワイト 寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。満充電で約2~7時間の使用が可能です。 ※風量の強弱によって使用可能時間が異なります。充電用ケーブルを付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。充電状況がわかるLED付きです。
仕様 クランプ対応サイズ:15~50mmまでの角型・円柱型支柱 ファンの回転直径:約89mm 重量:約293.2g セット内容 本体、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書 寸法(mm) W141.5×D67×H258 電源 リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh) 充電時間 約4時間※使用環境によって異なります。 風量調整 4段階 設置方法 角型・円柱型支柱に取り付け 連続動作時間 約2~7時間※風量の強弱によって異なります。 定格入力 DC5V
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源 コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 電源自動OFF 10時間 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 風量調整 3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間) 【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ 扇風機 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g) 約450 定格電圧 DC5V ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 外形寸法 約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 機能 3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm) 約33 保証期間 6カ月 消費電流 400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア 付属品 専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書 質量(g) 265 消費電力(W) 最大8 電源 内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7枚 モーター DCモーター 連続使用時間(時間) 内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強 保証期間 1年 オートパワーオフ 10時間使用で自動停止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15×7×19.2 風量調整 3段階(弱・中・強) 充電時間(時間) 約5 切タイマー 1/3/5時間 上下角度調節 手動:最大105度(上90度/下15度)
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V) 10.8 付属品 ACアダプタ 質量(kg) 1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 148×260×252 羽根枚数 3 風量(m3/min) (最大)4.6 バッテリー リチウムイオン 風速(m/min) 強:180、中:150、弱:120 風量調整 3段階 羽根径(Φmm) 180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品 USBケーブル 幅(mm) 99 質量(kg) 0.15 高さ(mm) 110 奥行(mm) 78 スイッチ 電源/風量切替ボタン 電源 リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間 約3時間 風量調整 3段階 定格入力 DC5V 1A 稼働時間(時間) 【強】3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)マルチルームファン 11インチ 24V車用
可動モーターが送風ファン用・首振り用と2基搭載し、負荷なく滑らかで力強い動きを実現。送風調整は無段階式で超微風から強風まで調整が可能。ファンは7枚羽根で11インチと大型。調整角度も広く使い勝手良い仕様。シガー電源タイプ。24V車用
用途内装パーツ 定格 DC24V/約1.3A コード長さ(m) 3 サイズ(inch) 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×330×185 機能 左右自動首振/風量無段階調整/上下左右角度調整 関連資料 (2.67MB) 取扱説明書 (1.27MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品 ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg) 1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB) 53 連続使用時間 [14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能 切タイマー バッテリー リチウムイオン 角度調整範囲 135°(手動) 風速(m/min) 強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V) 14.4/18 首振り 自動:90° 適合バッテリー 【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ 本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 約1.96 消費電力(W) 40/40(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 30 羽根枚数 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×270×450 機能 首振り 電源(AC V) 100 風量調整 3段階 関連資料 (5.43MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様 フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 約2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 ソフトタッチ風量3段階切替 首振り 左右首振り タイマー機能 7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機。風向上下角度調節(手動式)。首振り機能(後方に首振りつまみ)。机の上などに置けるコンパクトサイズ
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気 質量(kg) 1.1 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 3枚 (直径18cm) 電源コード(m) 1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 19/17 風量 2段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×18.5×30 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6円/0.5円 切タイマー 3時間
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に 仕様 静音設計、上下角度調節、コイルコード ハネ径(cm) 9 羽根枚数 4 本体質量(kg) 0.5 消費電力(W)(50/60Hz) 10.5/9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×120×143 取扱説明書 (1.7MB) 上下角度調整
1箱(12台)ほか
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品 給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g) 約115 ※本体のみ 外形寸法(mm) 幅約68×奥行約50×高さ約102 消費電力(W) 3 電源 充電式リチウムイオン電池 機能 風量調節:3段階(弱・中・強) 充電時間 約2.8時間 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 1400 連続動作時間 約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力 5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)