クリップ L字のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
225件の「クリップ L字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンプラ コーナー」、「バケツホース固定」、「l字金具」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm) 140 イヤホン形状 インナーイヤー型 コード種類 回転式クリップ付き
1個
969 税込1,066
当日出荷

キリンヂャカードダンパー L
段ボールの積み上げに画期的なアイテムです!
寸法(mm) 60×70×70
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ車載ホルダー
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様 ■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:1kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等 寸法(mm) 75×75×67 質量(g) 54
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ車載ホルダー
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様 ■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ローコスト連結クリップ
材質 スチロール 幅(mm) 8 全長(mm) 48 TKG品番 9-2031-1201 TKG品番(2017) 6-1837-0301
1セット(10個)
399 税込439
当日出荷

1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライ車載スタンド
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容 アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1 使用工具 スパナ(12mm)、手袋 耐荷重(kg) 約2/運転時、約2.5/静止時 取付場所 シートレール 固定方法 5つのクリップで挟んで固定
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

棒状温度計をビーカー等に保持するのに使用します。 ホルダーに温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。 温度計の高さは自由に調節できます。
材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 13×27×37 内容 ビーカー200mL以上用
1セット(10個)
2,300 税込2,530
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 クリップ式クランプタイプ。メーターパネル周りにローポジションで取付可能。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 USB電源ケーブル付き。 ※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品 USB-A-Type-C L字型USB電源ケーブル(コード長:約1.5m)/クランプ 質量(g) 135 取付方式 クリップ式 使用温度範囲(℃) 0~45 規格 ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×117×150 入力 5V2A / 9V1.67A / 12V1.67A USB Type-C 適合サイズ (ホールド可能)幅:約65~83mm以内、厚さ:19mm以内
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

置くもの、使用するシーンに合わせてマグネットで 自由自在に組み替えられる。
用途メイク時、鏡を立てかけて。タブレットを使用したレジで。オンライン会議、授業に。キーボードの一時収納に。 仕様 目安保持荷重:J・L型トレー各約700gf 付属品 J型トレー(磁石付)、L型トレー(磁石付)、フレキシブルケーブルクリップ(2個入・磁石内臓) 寸法(mm) 本体:約150×220×132、J型トレー:約148×89×55、L型トレー:約148×68×45 ホワイト 質量(g) 1200(パッケージ含む) 対応機種 最大13.5インチタブレットのスタンドが可能 主要材質 スチール
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1セット(10個)
47 税込52
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プライスカードが挟めます。
材質 アクリル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 3.5×7×3
1セット(10個)
3,590 税込3,949
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箱入りタイプ。大型。とじ枚数220枚
用途抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理。使い勝手に合わせて、サイズと入り数を選べる。 シルバー
1箱(30個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できるマグネットモードで、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプするオートクランプモードに、2つのモードを切り換えて使えるカーマウントワイヤレスチャージャーです。 ワイヤレス充電はムービングコイル方式の送電コイルを採用しており、異なるスマートフォンのサイズに合わせて最適な位置へ移動します。マグネットモードでは、iPhoneをマグネット吸着しやすくなるよう送電コイルは最上部に移動します。 最近は車両にも標準装備されるようになってきUSB Type-Cの給電を採用しております。
入力 DC5V 2A/9V 1.67A 出力(W) 5/7.5/10 動作周波数(kHz) 110~205 動作温度範囲(℃) -10~40 保存温度範囲(℃) -10~60 適合サイズ 【オートクランプモード】 横 60~85mm 縦 134~172mm(ケース含む)、【マグネットモード】 MagSafe対応iPhone 保護回路 OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知) 付属品 ワイヤレスチャージャー 本体。USB Type-C L型 to Type-C ケーブル(1m)。Type A エアコン送風口クリップ。Type B エアコン送風口クリップ。Type C ダッシュボードマウント 吸盤取付け用プレート(3M社テープ)、マウントクリップ。取扱説明書
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4のコピー用紙を90枚挟むことができます。口が大きく開くので、使いやすさが抜群です。
質量(g) 120 寸法(縦×横)(mm) 32.6×18.0 2018年トラスコ掲載ページ 10 0381
1セット(30個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。 SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合 WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)