- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- クリップシェルフのおすすめ人気ランキング
クリップシェルフのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新127件の「クリップシェルフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落し受座」、「重量用戸車」、「クリップ 強力」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
寸法(mm)
450×132×65
色
クリア
材質(棚板)
ABS樹脂
材質(ブラケット)
ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー)
材質(棚受け部、化粧棚)
ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×132×65
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズ
ITALIANA
付属品
プラグ。十字穴付皿タッピンねじ5×50
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
特殊
材質(本体)
亜鉛合金/ステンレス調
質量(g)
698
材質(プレート)
(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地
材質(パッキン)
ポリアミド/クリアー
耐荷重N(kgf)
245(25)
耐荷重(N)
245
1セット(2個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
70
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30
耐荷重(N)
98/2個
棚受け金具
その他棚受
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)
6、8、10
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。
材質
スチール
耐荷重(kg)
20/1本
仕上
粉体塗装
【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg)
1(幅100mmあたり)
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)
1820
適合板厚(mm)
20
棚受け金具
その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
心地よいヨーロッパの風。ガラスの息づかいが聞こえる重厚さと気品、美しい質感で演出する環境設計。
耐荷重(kg)
15
取付ピッチ(mm)
最大600
適合ガラス厚(mm)
6~20
適合ガラス奥行(mm)
最大200
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質
鋼(SECC)
付属品
十字穴付丸皿木ねじ
形状
L型
棚受け金具
L型棚受け
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質
棚板:アクリル樹脂、ブラケット:アルミ
色
棚板:クリア、切断端面:ペイント
表面処理
ブラケット:艶消しアルマイト
材質(棚板)
アクリル樹脂
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
材質
プラケットカバー:ABS樹脂(Ni-Crめっき)、棚受け部・化粧棚:ABS樹脂
寸法(mm)
450×132×65
色
クリア
材質(棚板)
ABS樹脂
材質(ブラケット)
ポリスチレン樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×132×65
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
材質
陶器
寸法(mm)
420×130×60
材質(棚板)
陶器
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
420×130×60
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)
6~10
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)
6~10