クリップライト オームのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「クリップライト オーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDライト ACアダプタ」、「明るい led クリップライト」、「懐中電灯 クリップ」などの商品も取り扱っております。
ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
付属品 保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113 質量(g) 約435 消費電力(W) 約5.8 電源 AC/100V 50/60Hz 全光束(Lm) 約400 電源コード(m) 約1.5 光源 LED×1灯(交換不可)/昼光色 防塵防水性能 IP54(JISC0920:2003による) 取付可能厚(mm) 15以上25以下 照度(Lux) 約450(約1m先の中心の照度)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g) 約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約4.7 電源 専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 本体寸法(mm) ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm) 約40 光源 LED×12灯(交換不可) USBケーブル(m) 約1.1 取付可能厚(mm) クリップ:15以上25以下 調光方式 2段階(100%-50%-0) 可動範囲 ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330° 電球の種類 LED 調光の可否
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約165 消費電力(W) 約2.8 電源 出力5V 1A 以上のUSBポート 全光束(Lm) 約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120 光源 LED×12灯(交換不可) アーム寸法(mm) 約300 取付可能厚(mm) クリップ:15以上、35以下 色(本体) ホワイト 照度(Lux) 約1000(直下25cmで点灯時) ケーブル長(cm) 約80 アーム フレキシブルアーム 電球の種類 LED
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) (ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g) 約285(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約4.7 電源 専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m) 約1.1 全光束(Lm) 約300(100%点灯時) アーム長さ(mm) 約260 光源 LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 63.8 取付可能厚(mm) (クリップ)15以上、25以下 色(本体) ブラック 照度(Lux) 約1700(直下30cm/100%点灯時) アーム フレキシブルアーム 調光方式 2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類 LED 調光の可否
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) セードが180度回転、横向きにもできます スイッチがセードにありON/OFFしやすい タッチ式ON/OFFスイッチ 屋内用
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g) 約320(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約6.4 出力 12V(直流)0.42A 電源 専用ACアダプター コード長さ(m) 約2 全光束(Lm) 約500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91 入力 AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A 光源 LED×36灯(交換不可) アーム寸法(mm) 約328 取付可能厚(mm) クリップ:15以上、25以下 色(本体) ホワイト 照度(Lux) 約1600(直下30cmで点灯時) 光色 昼白色 取扱説明書 (1.34MB) 電球の種類 LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品 専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書 寸法(mm) セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91 質量(g) 約350(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約4.8 電源 専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A 全光束(Lm) 約400 光源 LED×16灯(交換不可)/昼白色 取付可能厚(mm) 15以上25以下 照度(Lux) 約1600(直下30cmで点灯時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ 電源コード式 コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) パールホワイト 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz)
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
電球の種類 LED ホワイト アーム フレキシブル 調光の可否 消費電力(W) 約4.7 電源 専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 光源 LED×12灯(交換不可) 全光束(Lm) 約300(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W) 63.8 照度(Lx) 約1700(直下30cm/100%点灯時) 調光方式 2段階(100%-50%-0) 本体寸法(mm) ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm) 約260 USBケーブル(m) 約1.1 質量(g) 約285(専用ACアダプター含む) 取付可能厚(mm) クリップ:15以上25以下 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。 全光束(Lm) (最大)約10 付属品 クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用) ブラック 質量(g) 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約17×17×55 使用電池 アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命(連続時間) 約4 (アルカリボタン電池使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防雨型 電球の種類 LED
1個
639 税込703
当日出荷

スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W) 200 コード長さ(m) 5 仕様 ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付 トラスコ品番 851-4029 口金 E26 機能 連結コンセント付 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 S形クリップ、マグネットクリップ 本体質量(g) 約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く) 外径×全長(mm) 約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く) 保護等級 IPX6(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約500 使用電池 単3形乾電池1本(別売) 光束(Lm) 約135 照射距離(m) 約55 取扱説明書 (1.19MB) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 ミニレフランプ コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V) AC100 使用電球 ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅 (板厚)20~25
1個
1,328 税込1,461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・長寿命のLED使用。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます。LED一体型。中間スイッチ。照度は1500ルクス(直下30cm)。全光束は約520ルーメン
材質 スチール 質量(g) 約356 消費電力(W) 約5.2 スイッチ 中間 ON/OFF 全光束(Lm) 約520
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g) 約290(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約5.5 出力 DC12V(直流)0.36A 電源 専用ACアダプター コード長さ(m) 約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91 入力 AC100V~、50/60Hz 12VA 光源 LED×16灯(交換不可) アーム寸法(mm) 約347 取付可能厚(mm) クリップ:15以上、25以下 色(本体) ホワイト アーム フレキシブルアーム 調光方式 3段階:100%ー50%ー10%ー0 電球の種類 LED 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくても明るい。全光束約300ルーメン、照度約2000ルクス※直下30cm。LED一体型。スイッチがヘッドにあり、ON/OFFしやすい。USB電源(ACアダプター別売)。屋内用
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約205 消費電力(W) 約5 電源 出力5V 1A以上のUSBポート 本体寸法(mm) (約)幅83×高さ124×奥行109(ヘッドが水平の場合) 全光束(Lm) 約300 光源 LED×9灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約2000(直下30cmで点灯時) USBケーブル(m) 約1.5 取付可能厚(mm) クリップ:15以上25以下 電球の種類 LED
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 口金 E26 光色 昼光色(6500k) 電球の種類 LED 芯数 2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に 消費電力(W) 60 口金 E26 防水仕様 非対応 使用場所 屋内用 光色 白昼色 定格光束(Lm) 6300 電球の種類 LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約1.5 幅(mm) くわえ幅/平行時約30 材質 ABS・アルミ 質量(g) 約320 スイッチ 中間スイッチ 口金 E26 本体寸法(mm) セード:約Φ93×D145、アーム:約50 灯数 1灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) クリップ:約60×80×105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【E26】【カバー取り外し可】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に 材質 本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC 質量(g) 1050 使用温度範囲(℃) 5~35℃ 定格電圧(V) 100 口金 E26 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 277×250×350 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 300 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類 LED 適合電球 LDX-60GW
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品 専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書 質量(g) 約240(専用USBケーブルを除く) 全光束(Lm) 約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123 アーム長さ(mm) 約300 光源 LED×16灯(交換不可) 使用電源 出力 5V/1A 以上のUSBポート 照度(Lx) 約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約34.0 充電時間(時間) 約5 内蔵電池 リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可) 取付可能厚(mm) クリップ:10以上25以下 アーム フレキシブル 取扱説明書 (1.37MB) 点灯時間(時間) 約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷