- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- クリップライトロングアームのおすすめ人気ランキング
クリップライトロングアームのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新84件の「クリップライトロングアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCライト」、「アーム スポットライト」、「照明 アーム」などの商品も取り扱っております。
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品
ACアダプタ×1
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
13.2
スイッチ
点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格
LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)
約870
アーム長さ(mm)
約540
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
照度(Lux)
3100
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
約25000
灯数
LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類
LED
調光の可否
あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品
2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)
1435
消費電力(W)
12
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)
3000~5000
入力電流(mA)
1000
光束(Lm)
最大1800
アーム
角度調整
明るさ(Lm)
1800~350
グリーン購入法
適合
直下照度(Lx)
(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)
95
ブルーライトカット率
最大30%
電球の種類
チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否
○(無段階)
フリッカーフリー
○
調色の可否
○(昼光色/白色/電球色)
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
ミニレフランプ
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)
AC100
使用電球
ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅
(板厚)20~25
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)
ホワイト
消費電力(W)
約8.8(強モード)
コード長さ(m)
約2
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
650
電源
専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)
約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)
【上】約220、【下】約300
光源
LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)
2000(直下/30cm)
光源色
昼白色
取付可能厚(mm)
【クランプ】15以上50以下
電球の種類
LED
調光の可否
〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
付属品
別
ランプ
LEDランプ別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
2.1
色
アルミダイキャスト、白
電源(V)
100-242
LED
別売
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)
9
電球の種類
LED
材質
セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)
326
質量(kg)
0.8
取付
クランプ方式
高さ(mm)
431
奥行(mm)
491
電源(V)
AC100
クランプ幅(mm)
6~55
光源
LED9W
アーム
ダブルアーム
明るさ(Lm)
580
直下照度(Lx)
1540(中心)
調光の可否
可
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様
キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ
屋外型
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
フック全長(mm)
176
プラグ形状
ポッキンプラグ
光色
昼白色
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電球の種類
LED
フック内径(Φmm)
50
種別
300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
質量(kg)
2.4
電源(V)
100-242
消費電力(W)
31.5
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
色(本体)
アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)
82
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
アーム部分は自由に曲げることができます。
LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1.5m
材質
ABS・アルミ
幅(mm)
くわえ幅/平均時:約30
質量(g)
約410
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
本体寸法(mm)
セード:約Φ93×D145、アーム長:約300
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クリップ:約60×80×105
3段階調光で好きな明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約940
定格
DC29.5V 0.35A
全光束(Lm)
昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約170×535×540
光源
チップ型LED(交換不可)
色温度(K)
昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000
照度(Lx)
約2000(直下40cm点灯時)
光源色
昼白色/昼光色/電球色
JIS照度
机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
アーム
角度調整
取扱説明書
(2.83MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)
1.3
電圧(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
18
出力
DC24V 1.0A
電源コード(m)
約1.8
光源
中間色・白色・昼白色・電球色・温白色
色温度(K)
2700~6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×50×68
光束(Lm)
最大約900
アーム長さ(cm)
68
アーム
ダブルアーム
電球の種類
LED
調光の可否
可
調光範囲
無段階
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様
従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上
鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)
1.4
明るさ(W)
E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ
専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)
450+450
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
寿命
LEDモジュール:40000h
取付け方法
クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.6
セード寸法(mm)
幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)
~55
適合ランプ
LDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式
非調光
直下照度(Lx)
中心:1414
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
624
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。
ロータリースイッチによる7段階調光
付属品
専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)
トラスコ品番
115-3729
材質
本体:鋼、アルミ、樹脂
長さ(mm)
(光源部)540
幅(mm)
600
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
674
奥行(mm)
579
電源(V)
100
クランプ幅(mm)
55
光源色
昼白色
色(本体)
シルバー
アーム
ダブルアーム
明るさ(Lm)
1924
演色指数(Ra)
80
標準消費電力料金(円/h)
0.46
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)
2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)
12
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約740×550×95
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
色
パールホワイト
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
13.5
仕様
床面取付不可、防雨形
種別
160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
1.1
電源(V)
100-242
LED
LEDZ LAMP
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。
色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様
ダブルクリック100%
材質
アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)
1.6
アーム長さ(mm)
360+360
光源
LED12.0W
色温度(K)
5000
取付け方法
クランプ
点灯方式
ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)
68
セード寸法(mm)
幅450×高15
LED
LED一体型
LED寿命(時間)
40000
クランプ取付幅(mm)
6~45
アーム
ダブルアーム
光色
昼白色
調光方式
ソフトスタート調光
直下照度(Lx)
(中心)1906
演色指数(Ra)
97
定格光束(Lm)
815
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷