- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- クリナップ排水トラップパッキンのおすすめ人気ランキング
クリナップ排水トラップパッキンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新105件の「クリナップ排水トラップパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンク用パッキン」、「風呂排水口パッキン」、「流し台トラップパッキン」などの商品も取り扱っております。
用途流し台トラップ(4525S)用
材質
NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合
BK用
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
用途4505用
材質
NR、PE、紙
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
適合
LF-LCW-HC、LF-AR-HC専用パッキン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ
平
排水トラップの接続部用
用途洗面所用
材質
NBR
商品タイプ
平
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質
NBR
商品タイプ
平
用途4520S、4520W用
材質
CR
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
プッシュワンウェイ排水栓用の交換パッキン
適合
#B21-SVAR2 #B21-SVAR2(68) #B21-SVLAR(68) #B21-SVLAR2/K #B21-SVLAR2(W)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。
材質
ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)
1~60
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
外寸法(Φmm)
184
適合
TO-194、195
材質
クロロプレンゴム
外径(Φmm)
184
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
39.2×35.6×3.5
内径(mm)
86
外径(mm)
110
内径(Φmm)
86
外径(Φmm)
110
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
・シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び
50A
仕様
封水深50mm
材質
(本体、フタ)樹脂及びSUS304、(パッキン)クロロプレンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム
高さ(mm)
210
材質(本体)
PP
タイプ
オーバーフローなし
外径(Φmm)
186
呼び径(A)
50
セット内容
台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
排水管からのにおいを抑えまるための封水筒に取り付けるパッキンです。
材質
EPDM
厚さ(mm)
3.3
外径(mm)
約100
内径(mm)
約86
1個
¥269
税込¥296
当日出荷