- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- クリングのおすすめ人気ランキング
クリングのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新10,304件の「クリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防錆キャップ」、「ナットカバー」、「スティックス」などの商品も取り扱っております。
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)色白
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質L.D.ポリエチレン
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色ブラック材質(本体)ポリエチレン
厚さt(mm)1.5材質樹脂色グレー
用途ボルトのとびだし部分を保護厚さt(mm)1.5材質軟質PVC色ブラック
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。