- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- クリーンアダプターのおすすめ人気ランキング
クリーンアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「クリーンアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防臭 ゴム 排水」、「クリーンパッキン」、「排水アダプター」などの商品も取り扱っております。
排水用パイプとSトラップなどの接続用。VP、VUパイプ兼用。
材質
ABS樹脂
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質
PVC、NBR
入数
10/箱、100/梱
VP・VU管内面接続
用途呼38パイプ用
材質
PVC、ABS
呼び
50
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用
材質
PVC、ABS樹脂
パイプ径(Φmm)
50
材質
(3)CR、(4)PP、(5)ABS、(6)ABS、(7)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品
ゴムアダプター
材質
塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム
管外径(Φmm)
25・32兼用
アズワン品番
64-5158-36
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質
PVC
仕様
VUスリーブ付
呼40・50VP・VU管外面接続。
用途4551S・4551P専用。呼38パイプ用
流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。
ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様
呼40VP・VU管外面接続
材質
PP
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質
EPDM
使用可能温度範囲
70℃以下
最高使用温度(℃)
70
使用場所
排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質
PVC
仕様
VUスリーブ付、ビス付
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質
EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径25mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)
袋ナット:26.2
ねじサイズ
袋ナット:W32山16
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。
直径32mmのS(P)トラップ用。
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)
袋ナット:32.5
ねじサイズ
袋ナット:W40山16
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様
流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質
ABS樹脂
材質
ゴム