クリーンパッキンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
124件の「クリーンパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンク 防臭キャップ」、「排水ゴムジョイント」、「排水 ブッシング」などの商品も取り扱っております。
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質 EPDM 使用可能温度範囲 70℃以下 最高使用温度(℃) 70 使用場所 排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質 EPDM 適合場所 手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用 使用可能温度範囲 60℃以下 最高使用温度(℃) 60
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質 合成ゴム 使用温度(℃) 70以下 最高使用温度(℃) 70
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質 EPDM
1個
939 税込1,033
当日出荷

VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質 合成ゴム 寸法D1(Φmm) 32 使用可能温度範囲 70℃以下 最高使用温度(℃) 70
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用 温度範囲(℃) 70以下 最高使用温度(℃) 70
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
429 税込472
当日出荷


呼50VP・VU管内面接続 外径32・38ミリのジャバラホース兼用 アキレスジョイント:A-50SJ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質 EPDM 使用可能温度範囲 70℃以下 最高使用温度(℃) 70
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掃除流し付属の金属フランジと呼65VP・VU管内面接続を密着、防臭します。
用途床・壁排水兼用 呼び 65
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

寸法H(mm) 46.5 寸法D(mm) 73.0 寸法D1(mm) 56.0 寸法D2(mm) 38.5 寸法H1(mm) 40.5 適合パイプ VP50、VU50 寸法D3(mm) 32.5 Oリング 不要 寸法D4(mm) 25 寸法D5(mm) 58 適合ホース 口径32、38
1個
579 税込637
当日出荷




2つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
温度(℃) (使用可能)70以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷