- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- クリーンルーム エアガンのおすすめ人気ランキング
クリーンルーム エアガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「クリーンルーム エアガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素ブロー」、「エアーガン 栗田製作所」、「エアブラシ フィルター」などの商品も取り扱っております。
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番
6-6602-01
セット内容
エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
材質
本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
質量(g)
120
外径(Φmm)
ホースニップル:9
使用流体
空気、窒素
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.39[4]
外寸法(mm)
170×140
1個
¥16,260
税込¥17,886
当日出荷
オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
556-7955
全長(mm)
116
質量(g)
184
最高使用圧力(MPa)
0.7
取付口
G1/8(ノズル)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オールステンレス製のエアーガンです。
固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用
エアー取付口
R1/4
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9242
材質
ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
全長(mm)
145
質量(g)
376
最高使用圧力
0.7MPa
1丁
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。
クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
アズワン品番
1-5671-01
仕様
本体
材質
本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM
寸法(mm)
172×113×30
質量(g)
150
接続方法
1/4NPTメス
耐圧(MPa)
最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)
使用流体
CDA(クリーンドライエア)、窒素
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
72
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
3
全長(mm)
185
ノズル外径(Φmm)
21
精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。
プラグ付。
取付ねじ
【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA123AE-17
材質(本体)
アルミダイカスト
使用圧力(MPa)
0.7
エア量(L/min)
160
1個
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。
クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2.0
エア噴出量(L/min)
160
トラスコ品番
363-4574
質量(g)
200
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2.0
エア噴出量(L/min)
145
トラスコ品番
398-1134
質量(g)
210
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
エア噴出量(L/min)
160
ノズルねじ径
G1/8
狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。
ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。
超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番
1-5588-01
仕様
ロングノズル付エアガンセット
セット内容
エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個
材質
(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
(エアガン)170、(ロングノズル)140
材質(本体)
ABS樹脂
ろ過精度(μm)
0.01
吐出口径(Φmm)
2×1穴
接続
M14 P=1.0メスネジ
1式
¥18,380
税込¥20,218
当日出荷
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。
取付口
Rc1/4カプラ
接続径
Rc1/4(プラグ付)
仕様
JISクラス5、カートリッジ2個付属
トラスコ品番
253-3723
全長(mm)
144
質量(g)
105
接続方式
カプラ
耐圧(MPa)
0.4
空気消費量(m3/min)
0.2
最高使用温度(℃)
50
アズワン品番
1-8886-01
吸・排気管径(Φmm)(口径)
(吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質
ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂
接続口径
M14 P-1
質量(g)
11.5
ろ過精度(μm)
0.01
アズワン品番
1-8886-13
カートリッジ
中空糸膜フィルター
膜面積(cm2)
80
1セット(3個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4 プラグ
トラスコ品番
276-0231
全長(mm)
220
材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR
質量(g)
220
最高使用圧力
1.0
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質
中空糸膜:PP
常用圧力(MPa)
0~0.4
材質(ケース)
PA
使用環境温度(℃)
0~5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)