- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- クリーンルーム用ウェア
- クリーンルーム クラス100のおすすめ人気ランキング
クリーンルーム クラス100のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,024件の「クリーンルーム クラス100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム用ワイパー」、「無塵ウエス」、「タイベック クリーンルーム用」などの商品も取り扱っております。
頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。
体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。
袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り。
仕様
静電気対策、左腕ペン挿し付き
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
クラス100対応
表面抵抗値(Ω)
106~8/□
生地
導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り
仕様
静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
混率(%)
ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)
106~8/□
生地
導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様
静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合
アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレード
クラス100
混率(%)
ポリエステル100
清浄度
(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)
106~9/□
生地
導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
ポリエステルとセルロースがミックスされた発じん性が低く吸水性能の高いクリーンルーム用ワイパーです。
吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。
クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
シートサイズ(mm)
228×228
仕様
クリーンパック仕様(二重袋)
トラスコ品番
819-1740
質量(kg)
0.95
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル40、セルロース60
クラス
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1セット(300枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業
仕様
クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い
セット内容
フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)
種別
つなぎ+シューズカバー
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色
白
区分
使い捨て
ポケット
なし
縫い目形式
内縫い
長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。
シートサイズ(mm)
228×228
仕様
クリーンパック仕様(二重袋)
トラスコ品番
819-1739
質量(kg)
0.62
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
ISO規格
Class5(Fed/STDクラス100)相当
1セット(100枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。
クラス
100
仕様
クリーンパック仕様
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
ISO規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はロング丈で履き口にはマジックテープを使い塵埃の漏洩を防いでいます。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
色
ホワイト
仕様
ロングブーツ型履き口マジックテープ
材質
プリータⅢ+合成皮革クラリーノ
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス100~1000(目安)
機能
静電
JIS規格
導電性能はJIS T8103適合
足幅
3E
材質(底部)
制電配合ウレタン底
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
ブーツ
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス
100
材質
ポリエステル超極細繊維
色
ホワイト
生地
ニット
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラス
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地の接合面では「巻き縫い」を施し、切断面からのほつれを防ぎます。
グリッド導電系により超低電位を実現しました。
色
白
仕様
2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質
ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%
グレード
クラス100
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス
1000~10000
材質
セルロース(キュプラ)100%
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。
仕様
ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り
グレード
クラス100
混率(%)
ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)
106~108/□
生地
導電糸入りポリエステル
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途粘性の高い接着剤などの拭き取りに。
シートサイズ(mm)
240×240
クラス
なし
トラスコ品番
387-1860
材質
ポリエステル超極細繊維
厚さ(mm)
0.48
色
ホワイト
質量(g)
125
生地
ニット
1袋(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アズピュアCRウェア(フード別)用のフードです。
サイズ
フリーサイズ
仕様
静電気対策、クラス100対応
質量(g)
80
混率(%)
ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)
105~9/□
生地
導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
クラス
100
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。
仕様
ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り
混率(%)
ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)
106~108/□
生地
導電糸入りポリエステル
シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
仕様
男女兼用
規格
ISO クラス6相当品
グレード
クラス1000対応
材質(ファスナー)
ファスナー部:樹脂
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレード
クラス1000(目安)
混率(%)
Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)