- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- クリーンルーム用掃除機のおすすめ人気ランキング
クリーンルーム用掃除機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「クリーンルーム用掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 クリーンルーム用掃除機」、「日立 クリーンルーム用掃除機」、「排気のない掃除機」などの商品も取り扱っております。
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。
0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式
紙パック
集塵容量(L)
4.5
吸込仕事率(W)
320
質量(kg)
10.2
付属品
ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)
トラスコ品番
298-5977
消費電力(W)
1050
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×327×657
粒子捕集効率(%)
0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995
電源コード(m)
8
騒音値(dB)
62
最大風量(m3/min)
2.1
運転音(dB)
62
捕塵粒子径(μm)
0.1
アズワン品番
7-1033-01
最大真空圧(kPa)
23.3
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式
紙パック
集塵容量(L)
1.5
吸込仕事率(W)
105
質量(kg)
6.8
仕様
ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式
付属品
ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)
トラスコ品番
298-5985
消費電力(W)
500
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×576×388
騒音値(dB)
59
最大風量(m3/min)
1.4
運転音(dB)
59
アズワン品番
7-1032-11
最大真空圧(kPa)
14.7
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。
3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。
クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機
電源(V)
100(50/60Hz)
集塵容量(L)
11
電源コード(m)
12
質量(kg)
7.8(本体のみ)
付属品
床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック
消費電力(W)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×400×420
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
仕様
吸込仕事率:270W、消費電力(W):600
付属品
交換用フィルター・ケース
質量(kg)
4
電源(V)
AC100~120
集塵容量(L)
6.5
風量
1.3m3/min(MAX)
サイズ(mm)
160×310×185
アズワン品番
1-7574-01
静圧(Pa)
12.4k(MAX)
1個
¥115,290
税込¥126,819
翌々日出荷
ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
用途微粉じん
質量(kg)
11
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×327×657
付属品
プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口
TGK品番
644-25-30-01
最大静圧(kPa)
10.8
風量(m3/min)
1.8
電源コード(m)
8
ホース長さ(m)
1.38
ホース口径(Φmm)
34
入力(kW)
1
アズワン品番
64-4520-74
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)
1.5
吸込仕事率(W)
105
コード長さ(m)
5
質量(kg)
6.8
付属品
伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)
エスコ品番
EA899HC-10A
寸法(mm)
576×185×388
消費電力(W)
500
電源
100V
騒音値(dB)
59
1個
¥82,000
税込¥90,200
翌日出荷
クリーンルーム内の清掃に適した、モップ形状のワイパーです。
先端のモップが自由自在に動きますので、床や壁のみならず天井も効果的に清掃することができます。
材質
ワイパー/ポリエステル長繊維100%
MV-1CR-HHは小型モデルですが、エアー漏れの無い本格的なクリーンルーム掃除機です。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策
仕様
真空度:2286水柱mm
付属品
ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド
質量(kg)
7.0 (本体)
種類
乾燥ゴミ
消費電力(W)
700
電源
100V 50/60Hz
タンク容量(L)
1.9
フィルター
ULPA
寸法(cm)
Φ20-51高さ(本体突起含まず)
騒音値(dB)
70
電源コード
10m (3ピン)
風量(L/sec)
35
1式
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
22(SUSタンク)
集塵容量(L)
22
質量(kg)
10
仕様
乾式
トラスコ品番
391-9218
消費電力(W)
1050
騒音値(dB)
68
最大風量(m3/min)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×413×663
最大真空圧(kPa)
19
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
鋼板製ボディ
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)
4.5
吸込仕事率(W)
320
質量(kg)
10.2
付属品
ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚
エスコ品番
EA899HG-2
寸法(mm)
283×327×657
消費電力(W)
1050
電源
100V
騒音値(dB)
62
1個
¥105,000
税込¥115,500
翌日出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。
付属品
ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)
寸法(mm)
413×413×570
質量(kg)
10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
タンク容量(L)
22
コード長さ(m)
10
風量(m3/min)
3
回収容量(L)
10
真空度(kPa)
20
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
12
質量(kg)
14.5
仕様
乾式
トラスコ品番
381-2898
消費電力(W)
1150
フィルター
ULPAフィルター+微粉じん対応フィルター
騒音値(dB)
70
最大風量(m3/min)
2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×366×697
アズワン品番
64-9622-04
最大真空圧(kPa)
22
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。
メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。
風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。
0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。
静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。
体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)
パワフル:95、強:50、標準:25
集塵容量(L)
2
付属品
ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)
長さ(mm)
230
幅(mm)
152
質量(kg)
4.4(BL1860B×2本取付時)
高さ(mm)
373
電源(V)
36(直流18+18)
電圧(V)
36(直流18+18)
最大風量(m3/min)
2.2
運転音(dB)
パワフル:69、強:65、標準:62
作業量(目安)
パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)
真空度(kPa)
(最大)11
適合バッテリー
A-60464,A-60442
商品タイプ
本体のみ
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
寸法(mm)
413×413×663
質量(kg)
10
タイプ
ドライ専用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
タンク容量(L)
22
風量(m3/min)
2
運転音(dB)
68(3m)
真空度(kPa)
19(1900H2O)
集塵効率(%)
0.1μm粒子/99.99
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
高い捕じん性能の高密度紙パックです。
適合
CV-104用
トラスコ品番
332-3234
適合機種
CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用
質量(g)
220
アズワン品番
7-1033-04
1パック(5枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷