- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- クリ鏝のおすすめ人気ランキング
クリ鏝のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「クリ鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバート鏝」、「エンバル」、「左官 仕上げ鏝」などの商品も取り扱っております。
細かな左官作業に便利です。ステンなのでサビにくく手入れが簡単。
材質
木柄・ステン
細かく狭くて塗りにくい場所やすくい鏝に使用などサッと使える万能鏝です。焼入れ仕様なので使いやすい!
材質
本焼、木柄
全長(mm)
260
質量(g)
135
横幅(mm)
50
丈(mm)
145
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。
材質
鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)
70
奥行(mm)
70
板厚(mm)
0.3
材質(柄部)
中首
曲面、丸面の仕上げに硬く、良い作業性です。
用途下水、水道その他管材工事の曲面、円面の仕上げに
材質
特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工
仕様
コテの前後左右に焼き入れの板にそりを付けています
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。
材質
鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
高さ(mm)
60
板厚(mm)
0.5
材質(柄部)
中首
狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。
用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。
材質
鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木
幅(mm)
120
高さ(mm)
86
質量(g)
75
タイプ
中首 首高
板厚(mm)
0.5