- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- クルンパスのおすすめ人気ランキング
クルンパスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新59件の「クルンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SONIC 鉛筆削り」、「コンパス 大きい」、「業務用 コンパス」などの商品も取り扱っております。
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
直径(Φcm)
30(最大)
付属品
自動中心器・替芯5本
材質
ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)
115
タイプ
0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
しっかりクッキリかきやすい。
安全&新設設計でお子様に安心。
新開発やわらかケース仕様。
小学校導入率No1。
学校の授業に最適。
材質
ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)
118
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)
200
仕様
先端焼入加工
材質
炭素鋼
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質
炭素工具鋼
先端
焼入処理
取付可能寸法(mm)
マーカーホルダ/Φ6~7
小さな円もしっかり描ける鉛筆タイプのスーパーコンパス。中心器機構。直径300mmまでの円が描けます。
タイプ
鉛筆用
材質
ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)
115
コンパクトでフラットなフォルム。筆箱の中でかさばりません。
先端をカバーしているキャップが「くるんキャップ」になります。
「くるんキャップ」を使えば超!カンタンに円がかけます。
シャープは通常の0.5mm芯
材質
ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)
122
主要材質
ダイキャスト(カラー塗装)
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質
本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
カプセルデザインでペンケースにスッポリ収まる
2段階の芯先調整機能
削りかカスはケースをガバッ開けてと捨てやすい
材質
AS・ABS
寸法(mm)
30×90×31