- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- クレ ノートン クレトイシのおすすめ人気ランキング
クレ ノートン クレトイシのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新43件の「クレ ノートン クレトイシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレノートン 砥石」、「研磨機砥石」、「ドルケン」などの商品も取り扱っております。
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
砥材
WAシロ
適合
両頭グラインダー
形状
1号(平形)
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材
合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用
砥材
GC
適合
両頭グラインダー
形状
1号(平形)
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。
ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用
砥材
85A
適合材
合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼
最高使用周速度(m/s)
40
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り
砥材
A/WA
砥粒
A/WA
適合材
一般鋼、炭素鋼(生材)など
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
外径(Φmm)
100
砥粒
SG
適合材
ステンレス・一般鋼
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
砥粒
NFS(アルミナ系)
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。
研削点が見える。
空冷効果で冷却効果抜群
鋭い切れ味で作業能率が向上
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
外径(Φmm)
100
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥粒
SGF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
適合材
ステンレス・一般鋼
ハンドグラインダーなどで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途炭素鋼(焼入)・一般鋼材・アルミ・真鍮など
材質
WA(赤) ビトリファイド
適合材
鋳物・炭素鋼・一般鋼材・アルミ・真鍮など
高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
外径(Φmm)
100
砥粒
HA(アルミナ系)
DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。
乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削
砥材
ダイヤモンド
被削材
超硬、セラミックス