- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- クレセント 三協アルミのおすすめ人気ランキング
クレセント 三協アルミのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「クレセント 三協アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三協アルミ」、「サッシ 鍵 部品」、「大型クレセント」などの商品も取り扱っております。
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)
40~60
寸法B(mm)
16.5~23
寸法C(mm)
20~30
ビスピッチ(mm)
40~60
材質
金属
色
ブラウン
ピッチ(mm)
【取付ねじ穴】60
関連資料
左右の判断(0.1MB)
色
ブラック
セット内容
本体×1、ネジカバー×2
関連資料
左右の判断(0.1MB)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
その他
付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)
51
勝手
右
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質
台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス
勝手
右
仕上
台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手
右
材質(本体)
SUS304
仕上
電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴あけ不要。
寸法(mm)
90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)
(ビス)42~62
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考
サッシ名(アトモス)
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
窓の閉め忘れが原因で鍵をかけ忘れたことがありませんか。
締め忘れ防止クレセントは窓が確実に閉まっていないと施錠されない機構になっています。
寸法(mm)
(受け座)21.5×67、(高さ)28
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
セット内容
クレセントSPCP634L:1個、ねじカバーSPCP636:2個、ねじBI39:2本。
色
ナチュラルシルバー
適合シリーズ
防火戸FG-S
1セット
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
・右勝手です。・戸当り付きのクレセントです。
用途鋼製建具等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
サチライトクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
高さ調整=0~2mm(スペーサー調整)
出入り調整=最大±4mm
取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質
本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂
付属品
スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)
仕上
本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色
受け
面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383