- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- クレセント錠受け金具のおすすめ人気ランキング
クレセント錠受け金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「クレセント錠受け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不二 サッシ クレセント」、「クレセント受け金具」、「クレセント錠」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
関連資料
左右の判断(0.1MB)
取付ビス
M 4 × 6
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
その他
付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)
51
勝手
右
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)
40~60
寸法B(mm)
16.5~23
寸法C(mm)
20~30
ビスピッチ(mm)
40~60
セット内容
本体×1、取付ネジセット×1
材質
金属
色
シルバー
取付穴ピッチ(mm)
20
関連資料
左右の判断(0.1MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質(本体)
SUS304
仕上
電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手
右
穴あけ不要。
寸法(mm)
90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)
(ビス)42~62
仕様
クレセント小・中用(窓サイズ・TP-60)セット内容:受け1個
自然通気で戸締まりできるサッシ用クレセント受け金具です。
取り付けはコイン(ドライバー)で締めて受け金具に固定するだけです。
材質
亜鉛鋼板
質量(g)
65
ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。
大型のクレセントにも対応可能です。
材質
本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板
質量(g)
285
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷